APOLLO VALVES 82LF-200 Series 3-delt fullport lodde ende bronse kuleventiler


filtre
Kulemateriale: Blyfri forkromet messing , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Blyfri bronse , Kroppsstil: På linje , Håndtaksmateriale: Forzinket stål med vinylgrep , Håndtakstype: spaken , Maks. Press: 600 psi WOG , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Havn: Full , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: RPTFE , Stammateriale: C27450LF Messing , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: -50 grader til 400 grader F , Ventilstruktur: 3-Piece
StilModellTilkoblingstypeRørstørrelseStørrelseTube SizetypenPris (eks. mva)
A
82LF20827
Loddetinn-2"-Spak og mutter i rustfritt stål6 473 NOK
A
82LF20402
Loddetinn-3 / 4 "-Jordet1 467 NOK
A
82LF20427
Loddetinn-3 / 4 "-Spak og mutter i rustfritt stål1 536 NOK
A
82LF2082127
Loddetinn-2"-UHMWPE-trim (ikke-PTFE), sperre og mutter i rustfritt stål7 098 NOK
A
82LF20804
Loddetinn-2"-2-1 / 4 "stammeutvidelse6 527 NOK
A
82LF20627
Loddetinn-1 1/4 lbs.-Spak og mutter i rustfritt stål2 727 NOK
A
82LF20727
Loddetinn-1 1/2 lbs.-Spak og mutter i rustfritt stål3 524 NOK
A
82LF2052757
Loddetinn-1"-Spak og mutter i rustfritt stål, oksygenrenset2 170 NOK
A
82LF20357
Loddetinn-1 / 2 "-Oksygenrenset1 438 NOK
A
82LF2032757
Loddetinn-1 / 2 "-Spak og mutter i rustfritt stål, oksygenrenset1 536 NOK
A
82LF20704
Loddetinn-1 1/2 lbs.-2-1 / 4 "stammeutvidelse3 600 NOK
A
82LF20604
Loddetinn-1 1/4 lbs.-2-1 / 4 "stammeutvidelse2 875 NOK
A
82LF20602
Loddetinn-1 1/4 lbs.-Jordet2 652 NOK
A
82LF20527
Loddetinn-1"-Spak og mutter i rustfritt stål1 974 NOK
A
82LF20404
Loddetinn-3 / 4 "-2-1 / 4 "stammeutvidelse1 652 NOK
A
82LF20327
Loddetinn-1 / 2 "-Spak og mutter i rustfritt stål1 336 NOK
A
82LF20201
Loddetinn-3 / 8 "-standard1 076 NOK
A
82LF20302
Loddetinn-1 / 2 "-Jordet1 265 NOK
A
82LF20304
Loddetinn-1 / 2 "-2-1 / 4 "stammeutvidelse1 454 NOK
A
82LF20502
Loddetinn-1"-Jordet1 899 NOK
A
82LF20504
Loddetinn-1"-2-1 / 4 "stammeutvidelse2 129 NOK
A
82LF20802
Loddetinn-2"-Jordet6 231 NOK
A
82LF20807
Loddetinn-2"-Teehåndtak6 215 NOK
A
82LF20457
Loddetinn-3 / 4 "-Oksygenrenset1 648 NOK
A
82LF20401
Lodde x Lodde3 / 4 "-3 / 4 "-1 316 NOK
A
82LF20801
Lodde x Lodde2"-2"-5 252 NOK
A
82LF20601
Lodde x Lodde1.25 "-1.25 "-2 316 NOK
A
82LF20501
Lodde x Lodde1"-1"-1 700 NOK
A
82LF20701
Lodde x Lodde1.5 "-1.5 "-2 952 NOK
A
82LF20901
Lodde x Lodde2.5 "-2.5 "-9 910 NOK
A
82LF20301
Lodde x Lodde1 / 2 "-1 / 2 "-1 038 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?