APOLLO VENTILER 82LF20901 Blyfri bronse kuleventil Loddemetall 2-1/2 In | AD3MDK 40D960 / 82LF-209-01

APOLLO VALVES 82LF20901 Blyfri bronse kuleventil Loddemetall 2-1/2 In

På lager
Vare: AD3MDK Modell: 82LF20901Kryssref.: 40D960 / 82LF-209-01

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 123 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeBlyfri forkromet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialBlyfri bronse
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeLodde x Lodde
HåndteringsmaterialeForzinket stål med vinylgrep
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse2.5 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialeRPTFE
StammaterialeC27450LF Messing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-50 grader til 400 grader F
Tube Size2.5 "
Ventilstruktur3-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.51
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8481801085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelseStørrelseTube SizetypenPris
APOLLO VENTILER 82LF20301 Blyfri bronse kuleventil Loddemetall 1/2 In | AD3MDD 40D954 / 82LF-203-01 82LF20301Lodde x Lodde1 / 2 "-1 / 2 "-1 123 NOK
APOLLO VENTILER 82LF20401 Blyfri bronse kuleventil Loddemetall 3/4 In | AD3MDE 40D955 / 82LF-204-01 82LF20401Lodde x Lodde3 / 4 "-3 / 4 "-1 469 NOK
APOLLO VENTILER 82LF20501 Blyfri bronse kuleventil Loddemetall 1 In | AD3MDF 40D956 / 82LF-205-01 82LF20501Lodde x Lodde1"-1"-1 839 NOK
APOLLO VENTILER 82LF20601 Blyfri bronse kuleventil Loddemetall 1-1/4 In | AD3MDG 40D957 / 82LF-206-01 82LF20601Lodde x Lodde1.25 "-1.25 "-2 506 NOK
APOLLO VENTILER 82LF20701 Blyfri bronse kuleventil Loddemetall 1-1/2 In | AD3MDH 40D958 / 82LF-207-01 82LF20701Lodde x Lodde1.5 "-1.5 "-3 193 NOK
APOLLO VENTILER 82LF20801 Blyfri bronse kuleventil Loddemetall 2 In | AD3MDJ 40D959 / 82LF-208-01 82LF20801Lodde x Lodde2"-2"-6 098 NOK
APOLLO VENTILER 82LF20201 Kuleventil, størrelse 3/8 tommer loddetinn, 3 deler, full port, bronse | BY7FEA 82LF20201Loddetinn-3 / 8 "-standard1 076 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 82LF20901 Blyfri bronse kuleventil Loddemetall 2-1/2 In
11 123 NOK / enhet