PNEUMADYNE INC Mann Connector


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , Kroppsmateriale: Messing , Tilkoblingstype: Barbed , Hex-størrelse: 5 / 16 " , Maks. Press: -28 "Hg Vac til 125 psi , Rørstørrelse: 10-32 , Temp. Område: -20 grader til 160 grader F
StilModellBarb StørrelseRør Innvendig Dia.Pris (eks. mva)
A
EB40
0.17 "0.17 "39NOK
B
EB60
1 / 4 "1 / 4 "38NOK
A
EB30
1 / 8 "1 / 8 "24NOK
A
EB50
3 / 16 "3 / 16 "38NOK
A
EB25
3 / 32 "3 / 32 "25NOK
A
EB35
5 / 32 "5 / 32 "38NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?