Inne i mikrometer

filtre

Innvendige mikrometre er svært nøyaktige instrumenter som brukes i produksjons-, ingeniør- og metallbearbeidingsindustrien for å sikre nøyaktige og jevne målinger av maskinerte deler ved å måle...Les mer

TESA BROWN SHARPE -

Innsiden mikrometer sett

StilModellOmrådeoppløsningRod Dia.Pris (eks. mva)
A008801000.275 til 0.5 "0.0001 "0.154 "29 546NOK
B008819001.6 til 4 "0.0002 "0.25 "92 619NOK
STARRETT -

Inside Groove Micrometers

StilModellAmboltOmrådeSpindelFingerbølPris (eks. mva)
A701Abuet0.5 til 1.5 "buetFriksjon12 266NOK
A701Bbuet1.5 til 2.5 "buetFriksjon13 433NOK
B260ZDisk0.05 til 1.05 "DiskPlain7 411NOK
INSIZE -

Elektronisk trepunkts internt mikrometer

StilModellOmrådePris (eks. mva)
A3128-12-79 755NOK
B3127-E0820.5 til 0.8"/13 til 20 mm27 159NOK
C3127-E0650.5 til 0.65"/13 til 17 mm11 876NOK
C3127-E10.8 til 1"/20 til 25 mm13 432NOK
D3227-E04250.35 til 0.425"/9 til 11 mm8 053NOK
E3127-E04250.35 til 0.425"/9 til 11 mm11 848NOK
C3127-E080.65 til 0.8"/17 til 20 mm14 743NOK
F3127-E0530.275 til 0.5"/7 til 13 mm30 636NOK
E3127-E0350.275 til 0.35"/7 til 9 mm11 016NOK
E3127-E050.425 til 0.5"/11 til 13 mm11 016NOK
G3127-E252 til 2.5"/51 til 63 mm19 112NOK
G3127-E32.5 til 3"/63 til 76 mm16 782NOK
MITUTOYO -

Inne i mikrometer

StilModellAmboltOmrådeSPC-utgangSpindelFingerbølPris (eks. mva)
A139-202buet4 til 40 "Nei-Plain5 671NOK
B139-201buet1.5 til 12 "Nei-Plain3 683NOK
C141-208Flate2 til 8 "Nei-Plain2 775NOK
D145-195Flate2 til 3 "NeiStålSkralle stopp3 839NOK
E141-233Flate2 til 12 "Nei-Plain3 400NOK
F145-193pin0.2 til 1.2 "JapinRatchet3 400NOK
STARRETT -

Innsiden mikrometer sett

Starrett innvendige mikrometersett er egnet for å måle innvendige diametere på ringer, stille inn skyvelære, sammenligne målere, sylindre og parallelle overflater. De har en herdet stålambolt med glatt overflate for sikkert å holde og nøyaktig måling av arbeidsstykket og raskt lese tallene for nøyaktige mål. Disse settene kommer i en robust bæreveske for sikker lagring og bærbarhet, og utvalgte modeller kommer med isolerte stenger og en herdet stålspindel for holdbarhet. Velg fra et bredt utvalg av disse innvendige mikrometersettene, tilgjengelig i 0.250 og 0.375 tommers stangdiametre.

StilModellSakOmrådePris (eks. mva)
A823AZInne i mikrometer1-1 / 2 til 8 "6 815NOK
A823BZInne i mikrometer1-1 / 2 til 12 "8 173NOK
BS78XTEZInnsiden av mikrometersettet-61 176NOK
C124DZInnsiden av mikrometersettet-17 037NOK
DS78XTCZInnsiden av mikrometersettet-27 187NOK
BS78XTFZInnsiden av mikrometersettet-83 318NOK
ES78XTDZInnsiden av mikrometersettet-39 411NOK
F124MDZInnsiden av mikrometersettet-17 282NOK
STARRETT -

Inne i mikrometer

Starrett innvendige mikrometer bruker utskiftbare stenger for å måle innvendige dimensjoner på rør, rør, sylindre, ringer og hull. Disse mikrometrene er utstyrt med stenger med isolerte håndtak for å minimere utvidelse fra varme. De kommer integrert med støttekrager i slipt stål som er plassert i V-spor for finjusteringer i måleområdet, når de brukes i horisontal posisjon. Velg fra et bredt utvalg av disse innvendige mikrometerne, tilgjengelig i stangdiametre på 0.25, 0.375 og 0.625 tommer.

StilModellAmboltSakOmrådeRod Dia.SpindelPris (eks. mva)
A128AZbuetInnsiden av mikrometersettet6 til 7 "0.625 "-54 368NOK
B823DZbuetInnsiden av mikrometersettet4 til 32 "0.375 "-11 627NOK
C700AbuetInne i mikrometer0.2 til 1.2 "-buet8 251NOK
D700BFlateInne i mikrometer1 til 2 "-Flate8 735NOK
E823CZFlateInnsiden av mikrometersettet4 til 24 "0.375 "-10 549NOK
STARRETT -

Innsiden mikrometer sett

StilModellSakOmrådeRod Dia.Pris (eks. mva)
A823EZInne i mikrometer4 til 40 "0.375 "12 206NOK
B124BZInnsiden av mikrometersettet2 til 12 "0.25 "6 815NOK
B124AZInnsiden av mikrometersettet2 til 8 "0.25 "6 111NOK
MITUTOYO -

50-1000mm rekkevidde / .01mm innside mikrometer forlengelsesstang

ModellSakPris (eks. mva)
137-204AH9JRF8 905 NOK
STARRETT -

Innvendig mikrometer sett 8 til 32 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
124CZAE6MVQ12 764 NOK
MITUTOYO -

50-300mm rekkevidde / 0.01mm 10-delers mikrometer

ModellSakPris (eks. mva)
133-902AH9JRE30 144 NOK
MITUTOYO -

Groove Micrometer 0.055 til 1.05 inch Id

ModellSakPris (eks. mva)
146-131AD6XNK4 824 NOK
WESTWARD -

Mikrometer inne i 2-12

ModellSakPris (eks. mva)
6XU73AF2TVN1 175 NOK

Inne i mikrometer

Innvendige mikrometer er presisjonsmåleinstrumenter som bruker en kalibrert skrue for å måle innvendig diameter på hull, rør og rør, og sporstørrelser for O-ringer og skivespor. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av ulike Brown og Sharpe, Mitutoyo, Starrett og Westward innvendige mikrometer i flate, buede og pinne ambolter med en maksimal nøyaktighet på +/- 0.00016 tommer. Disse mikrometrene tilbyr en forkrommet overflate for blendingsfri oppløsning på opptil 0.0002 tommer og en låsemutter/klemme for å gi positiv låsing av spindler. De er utstyrt med herdede stålspisser for å forhindre skade og utskiftbare forlengelsesstenger for et mangfold av målinger.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan bruker du et innvendig mikrometer?

Mens du bruker et innvendig mikrometer, må operatøren først velge passende amboltstørrelse og manipulere posisjonen via mikrometerskruen. Deretter settes mikrometeret inn i boringen eller hullet for måling, og ambolten finjusteres til den berører den indre veggen av boringen. På dette tidspunktet kan brukeren legge merke til målingen som vises på mikrometerskalaen.

Hvordan vedlikeholder jeg innvendig mikrometer?

For å opprettholde et innvendig mikrometer, er det nødvendig å opprettholde renslighet og sikre at den er fri for rusk eller skadelige elementer som kan påvirke presisjonen. Måleflatene må beskyttes mot enhver skade, og mikrometeret bør oppbevares i et kontrollert miljø med tørre og jevne temperaturforhold. Videre er det tilrådelig å kalibrere mikrometeret med jevne mellomrom for å validere nøyaktige målinger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?