Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PNEUMADYNE INC EB25 Hannkontakt 10-32 x 3/32 tommers Barb Messing | AE4WHU 5NJD6

PNEUMADYNE INC EB25 hannkontakt 10-32 x 3/32 tommer mothake messing

På lager
Vare: AE4WHU Modell: EB25Kryssreferanse: 5NJD6
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
25NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett mannlig kontakt
Barb Størrelse3 / 32 "
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeBarbed
Hex størrelse5 / 16 "
Maks. Press-28 "Hg Vac til 125 psi
Rørstørrelse10-32
Temp. Område-20 grader til 160 grader F
Rør Innvendig Dia.3 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseRør Innvendig Dia.Pris
PNEUMADYNE INC EB30 Hannkontakt 10-32 x 1/8 tommers Barb Messing | AE4WHV 5NJD7 EB301 / 8 "1 / 8 "24NOK
PNEUMADYNE INC EB35 Hannkontakt 10-32 x 5/32 tommers Barb Messing | AE4WHW 5NJD8 EB355 / 32 "5 / 32 "38NOK
PNEUMADYNE INC EB40 Hannkontakt 10-32 x 0.17 tommer Barb Messing | AE4WHX 5NJD9 EB400.17 "0.17 "39NOK
PNEUMADYNE INC EB50 Hannkontakt 10-32 x 3/16 tommers Barb Messing | AE4WHY 5NJE0 EB503 / 16 "3 / 16 "38NOK
PNEUMADYNE INC EB60 Hannkontakt 10-32 x 1/4 tommers Barb Messing | AE4WHZ 5NJE1 EB601 / 4 "1 / 4 "38NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PNEUMADYNE INC EB25 hannkontakt 10-32 x 3/32 tommer mothake messing
25NOK / enhet