Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER CV-1-2244 Tilbakeslagsventil Ptfe 1/4 tommers Pargrip | AE7BQK 5WRJ7

PARKER CV-1-2244 Tilbakeslagsventil Ptfe 1/4 tomme Pargrip

På lager
Vare: AE7BQK Modell: CV-1-2244Kryssreferanse: 5WRJ7
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
5 201 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
TilkoblingstypePARGRIP
Sprekktrykk0.25 til 0.75 psig
Lengde3 25 / 32 "
MaterialePTFE
Maks. Temp.Omgivende: 32 grader til 212 grader F, væske: 32 grader til 266 grader F
Total høyde1 15 / 64 "
Størrelse1 / 4 "
FjærmaterialePTFE
Bredde1 15 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • CV-1-serien tilbakeslagsventil designet for bruk i rene halvlederproduksjonsprosesser og med ultrarent vann, kjemikalier eller gasser
    • Har PTFE-komponenter for overlegen kjemisk motstand og renhet, uten behov for ekstra O-ringer
    • Maskinert PTFE-fjær gir lave sprekktrykk og minimalt mottrykk for gjenforsegling

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBody MaterialKroppsstørrelseMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkMaks. Temp.Min. DriftstemperaturTotal høydePris
PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 Tilbakeslagsventil, Push-to-Connect, 5 psi Cracking Pressure, Kynar | AA8MJX 19D107 FB6MCVC4-HBLK-05KynarKynar--300 psi150 Grader F-17.8 grader C-279NOK
PARKER CPH104P tilbakeslagsventil, 8 Gal/min strømningshastighet | AD7DAZ 4DML2 CPH104P---8 gpm----850NOK
PARKER CVH081P tilbakeslagsventil, 10 gal/min strømningshastighet | AD7DBD 4DML6 CVH081P---10 gpm----348NOK
PARKER CVH103P Tilbakeslagsventil, 16 Gal/min Strømningshastighet | AD9PYA 4UA81 CVH103P---16 gpm----378NOK
PARKER A4VC4-MG tilbakeslagsventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGAcetal harpiks kopolymeracetal--145 psi150 Grader F1 grader C-209NOK
PARKER A5VC5-MG tilbakeslagsventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGAcetal harpiks kopolymeracetal--145 psi150 Grader F1 grader C-213NOK
PARKER A6VC6-MG tilbakeslagsventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGAcetal harpiks kopolymeracetal--145 psi150 Grader F1 grader C-226NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER CV-1-2244 Tilbakeslagsventil Ptfe 1/4 tomme Pargrip
5 201 NOK / enhet