Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER A4VC4-MG tilbakeslagsventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMN 5UMV1

PARKER A4VC4-MG tilbakeslagsventil, Push-to-Connect, Acetal

På lager
Vare: AE6QMN Modell: A4VC4-MGKryssreferanse: 5UMV1
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
209NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
Body Materialacetal
TilkoblingstypeSkyv
Sprekktrykk1/3 psi
Lengde2"
MaterialeAcetal harpiks kopolymer
Maks. Driftstrykk145 psi
Maks. Driftstemperatur65 grader C
Maks. Temp.150 Grader F
Maks. Vanntrykk150 psi
Min. Driftstemperatur1 grader C
RingmaterialeSS
Forsegl materialeEPDM
FormPå linje
Størrelse1 / 4 "
StilRør til rør
Tube Utenfor Dia.1 / 4 "
Bredde0.66 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBody MaterialKroppsstørrelseMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkMaks. Temp.Min. DriftstemperaturTotal høydePris
PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 Tilbakeslagsventil, Push-to-Connect, 5 psi Cracking Pressure, Kynar | AA8MJX 19D107 FB6MCVC4-HBLK-05KynarKynar--300 psi150 Grader F-17.8 grader C-279NOK
PARKER CPH104P tilbakeslagsventil, 8 Gal/min strømningshastighet | AD7DAZ 4DML2 CPH104P---8 gpm----850NOK
PARKER CVH081P tilbakeslagsventil, 10 gal/min strømningshastighet | AD7DBD 4DML6 CVH081P---10 gpm----348NOK
PARKER CVH103P Tilbakeslagsventil, 16 Gal/min Strømningshastighet | AD9PYA 4UA81 CVH103P---16 gpm----378NOK
PARKER A5VC5-MG tilbakeslagsventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGAcetal harpiks kopolymeracetal--145 psi150 Grader F1 grader C-213NOK
PARKER A6VC6-MG tilbakeslagsventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGAcetal harpiks kopolymeracetal--145 psi150 Grader F1 grader C-226NOK
PARKER CV-1-1144 tilbakeslagsventil Ptfe 1/4 tommers Fnpt | AE7BQH 5WRJ3 CV-1-1144PTFE----Omgivende: 32 grader til 212 grader F, væske: 32 grader til 266 grader F-1 15 / 64 "5 288 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER A4VC4-MG tilbakeslagsventil, Push-to-Connect, Acetal
209NOK / enhet