Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER CV-1-1144 tilbakeslagsventil Ptfe 1/4 tommers Fnpt | AE7BQH 5WRJ3

PARKER CV-1-1144 Tilbakeslagsventil Ptfe 1/4 tomme Fnpt

På lager
Vare: AE7BQH Modell: CV-1-1144Kryssreferanse: 5WRJ3
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
4 939 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
TilkoblingstypeFNPT
Sprekktrykk0.25 til 0.75 psig
Lengde2.5 "
MaterialePTFE
Maks. Temp.Omgivende: 32 grader til 212 grader F, væske: 32 grader til 266 grader F
Total høyde1 15 / 64 "
Størrelse1 / 4 "
FjærmaterialePTFE
Bredde1 15 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)6.73
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode8481301090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBody MaterialKroppsstørrelseMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkMaks. Temp.Min. DriftstemperaturTotal høydePris
PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 Tilbakeslagsventil, Push-to-Connect, 5 psi Cracking Pressure, Kynar | AA8MJX 19D107 FB6MCVC4-HBLK-05KynarKynar--300 psi150 Grader F-17.8 grader C-260NOK
PARKER CPH104P tilbakeslagsventil, 8 Gal/min strømningshastighet | AD7DAZ 4DML2 CPH104P---8 gpm----826NOK
PARKER CVH081P tilbakeslagsventil, 10 gal/min strømningshastighet | AD7DBD 4DML6 CVH081P---10 gpm----341NOK
PARKER CVH103P Tilbakeslagsventil, 16 Gal/min Strømningshastighet | AD9PYA 4UA81 CVH103P---16 gpm----370NOK
PARKER A4VC4-MG tilbakeslagsventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGAcetal harpiks kopolymeracetal--145 psi150 Grader F1 grader C-188NOK
PARKER A5VC5-MG tilbakeslagsventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGAcetal harpiks kopolymeracetal--145 psi150 Grader F1 grader C-192NOK
PARKER A6VC6-MG tilbakeslagsventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGAcetal harpiks kopolymeracetal--145 psi150 Grader F1 grader C-204NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER CV-1-1144 Tilbakeslagsventil Ptfe 1/4 tomme Fnpt
4 939 NOK / enhet