PARKER Sjekk Valve


filtre
Maks. Inntakstrykk: 5000 psi , Maks. Press: 5000 psi , Maks. Viskositet: 45-2000 SSU , Maks. Vanntrykk: 150 psi , Maks. Arbeids press: 5000 psi , Driftstemperatur: -45 grader til 132 grader C , Ringmateriale: SS , Setemateriale: Metal , Form: På linje , Fjærmateriale: PTFE
StilModellMaterialeBody MaterialKroppsstørrelseMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkMaks. Temp.Min. DriftstemperaturTotal høydePris (eks. mva)
A
CPH104P
---8 gpm----826NOK
B
CVH081P
---10 gpm----341NOK
C
DT-620-MSMO-5
-Stål5 / 8 "-5000 psi---1 599 NOK
RFQ
D
CVH103P
---16 gpm----370NOK
E
DT-750-MOMS-5
-Stål3 / 4 "-5000 psi---951NOK
RFQ
F
A5VC5-MG
Acetal harpiks kopolymeracetal--145 psi150 Grader F1 grader C-192NOK
F
A4VC4-MG
Acetal harpiks kopolymeracetal--145 psi150 Grader F1 grader C-188NOK
F
A6VC6-MG
Acetal harpiks kopolymeracetal--145 psi150 Grader F1 grader C-204NOK
G
FB6MCVC4-HBLK-05
KynarKynar--300 psi150 Grader F-17.8 grader C-260NOK
H
CV-1-1144
PTFE----Omgivende: 32 grader til 212 grader F, væske: 32 grader til 266 grader F-1 15 / 64 "4 939 NOK
I
CV-1-2288
PTFE----Omgivende: 50 grader til 212 grader F, væske: 50 grader til 266 grader F-1 31 / 64 "6 884 NOK
I
CV-1-2244
PTFE----Omgivende: 32 grader til 212 grader F, væske: 32 grader til 266 grader F-1 15 / 64 "4 858 NOK
H
CV-1-1188
PTFE----Omgivende: 32 grader til 212 grader F, væske: 32 grader til 266 grader F-1 55 / 64 "6 692 NOK
I
CV-1-6644
PTFE----Omgivende: 50 grader til 212 grader F, væske: 50 grader til 266 grader F-1 15 / 64 "5 692 NOK
I
CV-1-6666
PTFE----Omgivende: 50 grader til 212 grader F, væske: 50 grader til 266 grader F-1 15 / 64 "5 649 NOK
I
CV-1-6688
PTFE----Omgivende: 50 grader til 212 grader F, væske: 50 grader til 266 grader F-1 31 / 64 "6 759 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?