Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER CPH104P tilbakeslagsventil, 8 Gal/min strømningshastighet | AD7DAZ 4DML2

PARKER CPH104P tilbakeslagsventil, 8 Gal/min strømningshastighet

På lager
Vare: AD7DAZ Modell: CPH104PKryssreferanse: 4DML2
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
850NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
Sprekktrykk31 psi
Strømningshastighet8 Gal / min
Installasjonsmoment48 kg-fot
Maks. Strømme8 gpm
Maks. Flyt GPM8
Maks. Inntakstrykk5000 psi
Maks. Press5000 psi
Maks. Viskositet45-2000 SSU
Drifts Temp.-45 grader til 132 grader C
Nominell strømningshastighet8 Gpm
Forsegl materialeD-ring
VentilmaterialeStål
VentiltypeEnkel pilotstyrt sjekk
Way3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481801050
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • PO tilbakeslagsventil designet for å tillate frie strømmer opp til 8 gpm, ved et maksimalt trykk på 5000 psi, fra innløpsporten gjennom utløpsporten
    • Fungerer som en standard tilbakeslagsventil og returstrøm kan oppnås ved en ekstern pilotforsyning
    • Leveres med en sfærisk tallerken for lav lekkasje og herdede presisjonsslipte deler for holdbarhet
    • Ytterligere krav til back-up ringer eliminert med D-ring design
    • Passer i C10-3 hulrom
    • Ventilhulrom (C10-3)

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBody MaterialKroppsstørrelseMaks. StrømmeMaks. DriftstrykkMaks. Temp.Min. DriftstemperaturTotal høydePris
PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 Tilbakeslagsventil, Push-to-Connect, 5 psi Cracking Pressure, Kynar | AA8MJX 19D107 FB6MCVC4-HBLK-05KynarKynar--300 psi150 Grader F-17.8 grader C-279NOK
PARKER CVH081P tilbakeslagsventil, 10 gal/min strømningshastighet | AD7DBD 4DML6 CVH081P---10 gpm----348NOK
PARKER CVH103P Tilbakeslagsventil, 16 Gal/min Strømningshastighet | AD9PYA 4UA81 CVH103P---16 gpm----378NOK
PARKER A4VC4-MG tilbakeslagsventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGAcetal harpiks kopolymeracetal--145 psi150 Grader F1 grader C-209NOK
PARKER A5VC5-MG tilbakeslagsventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGAcetal harpiks kopolymeracetal--145 psi150 Grader F1 grader C-213NOK
PARKER A6VC6-MG tilbakeslagsventil, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGAcetal harpiks kopolymeracetal--145 psi150 Grader F1 grader C-226NOK
PARKER CV-1-1144 tilbakeslagsventil Ptfe 1/4 tommers Fnpt | AE7BQH 5WRJ3 CV-1-1144PTFE----Omgivende: 32 grader til 212 grader F, væske: 32 grader til 266 grader F-1 15 / 64 "5 288 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER CPH104P tilbakeslagsventil, 8 Gal/min strømningshastighet
850NOK / enhet