MI-T-M Kaldtvanns høytrykksvasker, gassdrevet


Mi-T-M kaldtvannstrykkvaskere er ideelle for kraftige rengjøringsapplikasjoner i ulike bransjer og miljøer. De er egnet for rengjøring av kjøretøy, utstyr, fortau, dekk og bygninger. Disse høytrykksvaskerne bruker kaldt vann for å generere høytrykksstråler, som effektivt fjerner smuss..., skitt og flekker.Les meg

filtre
Garanti: 3 år Motor, 7 år Pumpe
StilModellNetto VektPliktvurderingMotormerkeDriftstrykkStempelmaterialePumpetypeStarttypeBreddePris (eks. mva)
A
GC-2003-0MHB
75 lb.LettHonda OHC2000 psiRustfritt stålAksialRecoil21 "8 605 NOK
B
GC-2403-0MHB
75 lb.MediumHonda OHV2400 psiMassiv keramikkVeivakselRecoil21 "16 717 NOK
C
GC-3000-0MHB
85 lb.Lett til MiddelsHonda3000 psiMassiv keramikkVeivakselRecoil20.5 "15 286 NOK
D
GC-3000-0MLB-C
85 lbs.NæringseiendomMI-TM OHV3000 psiMassiv keramikkVeivakselRecoil21 "13 059 NOK
E
GC-4000-0MMB
142 lb.Lett til MiddelsMI-TM4000 psiMassiv keramikkVeivakselRecoil22.5 "20 605 NOK
F
GC-4000-0MHB
142 lb.Lett til MiddelsHonda4000 psiMassiv keramikkVeivakselRecoil22.5 "29 362 NOK
G
GC-3500-0MMB
142 lb.Lett til MiddelsMI-TM3500 psiMassiv keramikkVeivakselRecoil22.5 "19 958 NOK
H
GC-3004-4MGH
216 lb.HeavyHonda OHV3000 psiMassiv keramikkVeivakselRecoil35.5 "40 958 NOK
I
GC-3004-0MKD
245 lb.-Kohler3000 psiMassiv keramikkVeivakselElektrisk28 "87 522 NOK
J
GC-5004-3MAH
378 lb.HeavyHonda5000 psiMassiv keramikkVeivakselElektrisk27 4 / 5 "88 175 NOK
K
GC-6004-3MGH
401 lb.HeavyHonda6000 psiMassiv keramikkVeivakselElektrisk27 4 / 5 "118 248 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Denne Mi-T-M kaldtvannstrykkvaskeren fungerer ved å trekke vann fra en kilde, for eksempel en slange eller et reservoar.
  • Den setter vannet under trykk ved hjelp av en kraftig motordrevet pumpe.
  • Dette trykkvannet presses deretter gjennom en dyse eller sprøytestav med høy hastighet.
  • Munnstykket eller staven lager en kraftig vannstråle som er effektiv for rengjøring av overflater.
  • Høytrykksvaskeren kan ha justerbare innstillinger for å kontrollere intensiteten på sprayen.
  • Den inkluderer vanligvis sikkerhetsfunksjoner som en utløserlås for å forhindre utilsiktet aktivering.

Egenskaper

  • Disse Mi-T-M høytrykksvaskerne kommer med elektrisk/rekylstartalternativ for bekvemmelighet og brukervennlighet basert på brukerpreferanser.
  • De har strømningshastigheter som spenner fra 2.4 til 3.5 GPM, og passer til ulike krav til vanneffekt og rengjøringseffektivitet.
  • Disse høytrykksvaskerne har høyder fra 24.5 til 36 tommer, slik at brukerne kan imøtekomme plassbegrensninger og lagringspreferanser.
  • De tilbyr driftstrykknivåer fra 2000 til 4000 psi, noe som gjør det mulig for brukere å velge riktig trykk for deres spesifikke rengjøringsoppgaver.
  • Disse høytrykksvaskerne er utstyrt med forskjellige pumpetyper, inkludert aksial / veivaksel, hver med sine ytelsesegenskaper.
  • De har stempler laget av solid keramikk / rustfritt stål for ekstra holdbarhet og spenst i høytrykkspyleren.
  • Utvalgte modeller som GC-3004-0MKD høytrykksvasker kan drives med diesel for høyere drivstoffeffektivitet og større dreiemoment.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vedlikeholder jeg disse Mi-T-M kaldtvannstrykkvaskerne?

  • Hold utsiden ren og munnstykket fri for rusk.
  • Overvåk og oppretthold motorens oljenivå.
  • Inspiser og skift tennpluggen ved behov.
  • Kontroller og rengjør luftfilteret regelmessig.
  • Bruk rent, uforurenset drivstoff og inspiser drivstoffilteret.
  • Undersøk slanger og koblinger for skader.
  • Inspiser og rengjør dyse og sprøytespisser.
  • Se etter pumpeoljelekkasjer og følg anbefalingene for oljeskift.
  • Vintergjør høytrykkspyleren hvis den er i kaldt klima.
  • Følg sikkerhetsretningslinjene og se brukerhåndboken.
  • Vurder profesjonell service for komplekse problemer.
  • Oppbevares på et tørt og kjølig sted og dekk til når den ikke er i bruk.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger disse kaldtvannstrykkvaskerne?

Viktige faktorer inkluderer rengjøringskrav, trykkklassifisering, strømningshastighet, motortype, driftsklassifisering, portabilitet, dysealternativer, slangelengde, pumpetype, stempelmateriale, startmekanisme, drivstofftype og støynivå.

Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker gassdrevne høytrykksvaskere?

  • Bruk verneutstyr, inkludert vernebriller og lukkede sko.
  • Velg riktig munnstykke for den spesifikke rengjøringsoppgaven.
  • Inspiser utstyret regelmessig for skader, løse deler eller lekkasjer.
  • Plasser høytrykksvaskeren på en stabil, jevn overflate for å forhindre at den tipper.
  • Hold høytrykksvaskeren unna elektriske kilder for å unngå støtfare.
  • Pek alltid munnstykket bort fra mennesker, dyr og ømfintlige overflater.
  • Hold trygg avstand fra området som rengjøres for å forhindre personskade eller skade.
  • Bruk tohåndsbetjening for bedre stabilitet og kontroll.
  • Slipp trykket før du kobler fra slanger eller dyser for å unngå plutselige utslipp.
  • Slå av motoren i pauser og slipp trykket når den ikke er i bruk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?