MI-TM GC-3000-0MHB Gasstrykkspyler 6.5hk 3000psi 2.4gpm | AE4VPE 5MZU1

MI-T-M GC-3000-0MHB gass høytrykkspyler 6.5hk 3000psi 2.4gpm

På lager
Vare: AE4VPE Modell: GC-3000-0MHBKryssreferanse: 5MZU1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 349 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksspyler
PliktvurderingLett til Middels
MotormerkeHonda
Motorstørrelse196cc
Strømningshastighet2.4 gpm
Drivstoff typeGass
Høyde24.5 "
Slangedimensjoner3/8 "x 50 fot
HP6.5
Lengde37 "
Netto Vekt85 lb.
Driftstrykk3000 psi
StempelmaterialeMassiv keramikk
PumpetypeVeivaksel
StarttypeRecoil
Brukbare timer per uke10 til 20
Vannutgangstemperatur125 Grader F
VanntypeForkjølelse
Bredde20.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 48.15
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8424309000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pumpedrift (direkte)

Produktvarianter

ProduktModellNetto VektPliktvurderingMotormerkeDriftstrykkStempelmaterialePumpetypeStarttypeBreddePris
MI-TM GC-3004-4MGH Gasstrykkspyler 13hk 3000psi 3.5gpm | AD2XVZ 3WB72 GC-3004-4MGH216 lb.HeavyHonda OHV3000 psiMassiv keramikkVeivakselRecoil35.5 "44 637 NOK
MI-TM GC-2403-0MHB Gasstrykkspyler 6.5hk 2400psi 2.4gpm | AD2XWH 3WB83 GC-2403-0MHB75 lb.MediumHonda OHV2400 psiMassiv keramikkVeivakselRecoil21 "16 216 NOK
MI-TM GC-2003-0MHB Gasstrykkspyler 5hk 2000psi 2.5gpm | AD2XWT 3WB97 GC-2003-0MHB75 lb.LettHonda OHC2000 psiRustfritt stålAksialRecoil21 "8 605 NOK
MI-TM GC-3000-0MLB-C Gasstrykkspyler 7hk 3000psi 2.4gpm | AE4CZV 5JKL7 GC-3000-0MLB-C85 lbs.NæringseiendomMI-TM OHV3000 psiMassiv keramikkVeivakselRecoil21 "12 499 NOK
MI-TM GC-4000-0MHB Gasstrykkspyler 13hk 4000psi 3.5gpm | AE4VPG 5MZU3 GC-4000-0MHB142 lb.Lett til MiddelsHonda4000 psiMassiv keramikkVeivakselRecoil22.5 "30 962 NOK
MI-TM GC-3500-0MMB Gasstrykkspyler 9hk 3500psi 2.8gpm | AE4VPH 5MZU4 GC-3500-0MMB142 lb.Lett til MiddelsMI-TM3500 psiMassiv keramikkVeivakselRecoil22.5 "20 905 NOK
MI-TM GC-4000-0MMB Gasstrykkspyler 13.5hk 4000psi | AE4VPJ 5MZU5 GC-4000-0MMB142 lb.Lett til MiddelsMI-TM4000 psiMassiv keramikkVeivakselRecoil22.5 "19 191 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MI-T-M GC-3000-0MHB gass høytrykkspyler 6.5hk 3000psi 2.4gpm
15 349 NOK / enhet