Mi-TM GC-3000-0MLB-C kaldtvannstrykkvasker er ideell for kraftige rengjøringsapplikasjoner i industrielle omgivelser. Denne høytrykksvaskeren bruker kaldt vann for å generere høytrykksstråler, som effektivt fjerner smuss, skitt og flekker. Den er egnet for rengjøring av kjøretøy, bygninger, fortau og dekk.
Egenskaper:
- Den opererer ved et trykk på 3000 psi og bruker kaldt vann til trykkspyling.
- Denne Mi-TM høytrykkspyleren HAR et rekylstartalternativ for bekvemmelighet og brukervennlighet basert på brukerpreferanser.
- Den har et vaskemiddelinjeksjonssystem for enkel påføring av rengjøringsløsninger.
- Denne 3000 psi gass høytrykksvaskeren har en hestekrefter på 7 hk.
- Den har en veivakselpumpe for effektiv vanntilførsel og trykkgenerering.
- Denne 7 hk høytrykksvaskeren har stempler laget av solid keramikk for sin holdbarhet.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvor lenge kan jeg bruke denne høytrykksvaskeren på en uke uten å påvirke ytelsen?
A. Denne Mi-TM høytrykksvaskeren er egnet for bruk mellom 10 og 20 timer per uke.
Sp. Hvilket tilbehør følger med Mi-TM GC-3000-0MLB-C høytrykksvasker?
A. Pakken inkluderer en stav, slange, avtrekkerpistol og fire hurtigkoblingsdyser med sprøytevinkler på 0, 15, 25 og 40 grader, noe som gir allsidighet for forskjellige rengjøringsoppgaver.
Sp. Hvordan vedlikeholder jeg denne Mi-TM 7 hk høytrykksvaskeren?
A.
- Hold utsiden ren og munnstykket fri for rusk.
- Overvåk og oppretthold motorens oljenivå.
- Inspiser og skift tennpluggen ved behov.
- Kontroller og rengjør luftfilteret regelmessig.
- Bruk rent, uforurenset drivstoff og inspiser drivstoffilteret.
- Undersøk slanger og koblinger for skader.
- Inspiser og rengjør dyse og sprøytespisser.
- Se etter pumpeoljelekkasjer og følg anbefalingene for oljeskift.
- Oppbevares på et tørt og kjølig sted og dekk til når den ikke er i bruk.
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne kaldtvanns høytrykkspyleren?
A.
- Rengjøringskrav
- Trykkvurdering
- Strømningshastighet
- Motortype
- Tollvurdering
- Dysealternativer
- Slangelengde
- Pumpetype
- Stempelmateriale
- Startmekanisme
Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker en gassdrevet høytrykkspyler?
A.
- Bruk verneutstyr, inkludert vernebriller og lukkede sko.
- Velg riktig munnstykke for den spesifikke rengjøringsoppgaven.
- Inspiser utstyret regelmessig for skader, løse deler eller lekkasjer.
- Plasser høytrykksvaskeren på en stabil, jevn overflate for å forhindre at den tipper.
- Hold høytrykksvaskeren unna elektriske kilder for å unngå støtfare.
- Hold trygg avstand fra området som rengjøres for å forhindre personskade eller skade.
- Bruk tohåndsbetjening for bedre stabilitet og kontroll.
- Slipp trykket før du kobler fra slanger eller dyser for å unngå plutselige utslipp.
- Slå av motoren i pauser og slipp trykket når den ikke er i bruk.