Pakkede terminalvarmepumper PTHP

filtre

FRIEDRICH -

Pakket terminal varmepumpe

Friedrich-pakkede terminalvarmepumper er vinduemonterte klimaanlegg, med tilbehør til varmepumpe lagt til enhetene. Disse varmepumpene bruker uteluft som varmekilde om vinteren og kjøleribben om sommeren. Disse pakkede terminalvarmepumpene er tilgjengelige i strømforsyningsalternativene 20A og 30A på Raptor Supplies.

StilModellBtuH kjølingBtuH OppvarmingNEMA -pluggkonfigurasjonStrømledningslengdeStrømforsyningOmvendt syklusvarme BtuHSpenningPris (eks. mva)
APDH12R3SG11,80011,7007-20P2.5ft.20A10,60026518 283NOK
APDH12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft.20A10,600/10,400230/20815 574NOK
APDH15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5ft.30A13,300/13,000230/20817 003NOK
APDH07R3SG720011,7006-20P2.5ft.20A600026516 848NOK
APDH07K3SG7200/700011,700/96006-20P5ft.20A6000/5800230/20815 644NOK
APDH09R3SG940011,7006-20P2.5ft.20A830026517 646NOK
APDH09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft.20A8300/8100230/20814 886NOK

Pakkede terminalvarmepumper PTHP

Pakket terminal varmepumpe (PTHP) er desentralisert luft-kilde varmepumpe (ASHP) som kan brukes til varme og kjølige rom. Friedrich pakkede terminalvarmepumper er vindusmonterte klimaanlegg med varmepumpetilbehør, lagt til enhetene. Disse modellene er også kjent som gjennom-veggen-enheter, siden de vanligvis er installert i en hylse som går gjennom den utendørs bygningsveggen. Velg mellom en rekke av disse pakkede terminalvarmepumpene, tilgjengelig i 20 og 30A nåværende karakterer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?