Rutenettkobling

filtre

StilModellBore SizeKeyway størrelseSett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)Lengde gjennom boringRutenettkobling StørrelsePris (eks. mva)
A697904061121"1 / 4 "x 1 / 8"10-242.5 "10602 171NOK
RFQ
A697904054721"1 / 4 "x 1 / 8"10-242"10401 390NOK
RFQ
A697904054761-1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"10-242"10401 381NOK
RFQ
A697904054811-1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"10-242.38 "10501 701NOK
RFQ
A697904054861-1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"10-242.5 "10602 157NOK
RFQ
A697904054791-1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"10-242.38 "10501 701NOK
RFQ
A697904061481-1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4-203.5 "10803 919NOK
RFQ
A697904061451-1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4-203"10702 843NOK
RFQ
A697904054631-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "1020961NOK
RFQ
A697904054681-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "10301 074NOK
RFQ
A697904054731-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"10-242"10401 390NOK
RFQ
A697904054851-3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"10-242.5 "10602 157NOK
RFQ
A697904061191-3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1 / 4-203"10702 836NOK
RFQ
A697904054701-3 / 8 "5 / 16 "x 3 / 32"8-321.88 "10301 074NOK
RFQ
A697904054751-3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"10-242"10401 385NOK
RFQ
A697904061081-3 / 16 "1 / 4 "x 1 / 8"10-242.38 "10501 701NOK
RFQ
A697904054821-5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"10-242.38 "10501 693NOK
RFQ
A697904054921-5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1 / 4-203"10702 826NOK
RFQ
A697904061511-5 / 16 "1 / 2 "x 1 / 4"1 / 4-203.5 "10804 045NOK
RFQ
A697904054891-7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"10-242.5 "10602 147NOK
RFQ
A697904061261-7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"1 / 4-203.5 "10803 919NOK
RFQ
A697904054841-7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"10-242.38 "10501 693NOK
RFQ
A697904061541-7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"5 / 16-183.88 "10905 194NOK
RFQ
A697904061101-11 / 16 "3 / 8 "x 3 / 16"10-242.38 "-1 701NOK
RFQ
A697904061221-11 / 16 "3 / 8 "x 3 / 16"1 / 4-203"10702 837NOK
RFQ
StilModellBore SizeKeyway størrelseRutenettkobling StørrelseHøydeBreddeLengde gjennom boringDimensjon HDPris (eks. mva)
A6979040578216 mm5 2.3 mm x mm10201.56 "1.56 "47.75 mm39.7 mm961NOK
RFQ
A6979040579635 mm10 3.3 mm x mm10301.94 "1.94 "47.75 mm49.2 mm1 074NOK
RFQ
A6979040582155 mm16 4.3 mm x mm10703.44 "3.44 "76.2 mm87.3 mm2 888NOK
RFQ
StilModellBore SizeRutenettkobling StørrelseLengde gjennom boringDimensjon HDPris (eks. mva)
A697904065071"10301.62 "2.34 "1 890NOK
RFQ
A697904065201-1 / 8 "10502.38 "3.44 "2 598NOK
RFQ
A697904065141-1 / 8 "10400.175 "3.09 "2 349NOK
RFQ
A697904065111-5 / 8 "10301.62 "2.34 "1 898NOK
RFQ
A697904065352-3 / 8 "10602.88 "4.06 "2 979NOK
RFQ
A697904065067 / 8 "10300.145 "2.34 "1 890NOK
RFQ
StilModellSett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)Rutenettkobling StørrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.Maks. KjedePris (eks. mva)
A697904062868-32103060.2 mm111.25 mm41 mm2 447NOK
RFQ
A697904062838-32102060.2 mm101.6 mm35 mm1 779NOK
RFQ
TB WOODS -

G-Flex Grids

StilModellKoblingsstørrelseGapMaks. KjedeStørrelseVektPris (eks. mva)
A1020G10200.13 "1 1 / 8 "10200.5 kg1 016NOK
A1030G10300.13 "1 3 / 8 "10300.5 kg1 228NOK
A1040G10400.13 "1 5 / 8 "10400.5 kg1 440NOK
A1050G10500.13 "1 7 / 8 "10500.9 kg1 775NOK
A1060G10600.13 "2 1 / 8 "10601 kg2 377NOK
A1070G10700.13 "2 1 / 2 "10701.1 kg4 580NOK
RFQ
A1080G10800.13 "3"10802.5 kg3 926NOK
A1090G10900.13 "3 1 / 2 "10903 kg5 280NOK
A1100G11000.19 "4"11004.7 lbs.-
RFQ
A1110G11100.19 "4 1 / 2 "11105.1 lbs.8 910NOK
A1120G11201 / 4 "5"11208.2 kg13 234NOK
A1130G11301 / 4 "6"113010 kg18 960NOK
A1140G11401 / 4 "7 1 / 4 "114012 kg27 384NOK
StilModellRutenettkobling StørrelseUtenfor Dia.BreddeDybdeHøydeMaterialePris (eks. mva)
A69790405244102057.15 mm57.15 mm42.926 mm57.15 mmAlloy Steel1 103NOK
RFQ
A69790405245103066.80 mm66.802 mm44.45 mm66.802 mmAlloy Steel1 388NOK
RFQ
A69790405246104074.68 mm74.676 mm45.974 mm74.676 mmAlloy Steel1 601NOK
RFQ
A69790405247105090.42 mm90.424 mm55.626 mm90.424 mmAlloy Steel1 993NOK
RFQ
A697904052481060103.63 mm103.632 mm57.15 mm103.632 mmAlloy Steel2 598NOK
RFQ
A697904052491070114.30 mm114.3 mm60.452 mm114.3 mmAlloy Steel3 559NOK
RFQ
A697904052501080141.22 mm141.224 mm81.026 mm141.224 mmAlloy Steel4 805NOK
RFQ
A697904052511090160.27 mm160.274 mm87.376 mm160.274 mmAlloy Steel6 478NOK
RFQ
A697904052521100188.21 mm188.214 mm111.252 mm188.214 mmAlloy Steel8 257NOK
RFQ
A697904052531110206.25 mm206.248 mm117.602 mm206.248 mmAlloy Steel10 607NOK
RFQ
A697904052541120233.43 mm233.426 mm136.652 mm233.426 mmAlloy Steel15 946NOK
RFQ
A697904052551130271.53 mm271.526 mm139.7 mm271.526 mmAlloy Steel22 033NOK
RFQ
A697904052561140309.63 mm309.626 mm146.05 mm309.626 mmAlloy Steel29 114NOK
RFQ
A697904052571150362.97 mm362.966 mm167.64 mm362.966 mmAlloy Steel48 307NOK
RFQ
A697904052581160408.94 mm408.94 mm178.054 mm408.94 mmAlloy Steel63 074NOK
RFQ
A697904052591170458.98 mm458.978 mm188.214 mm458.978 mmAlloy Steel90 224NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?