FRIEDRICH PDH09R3SG Pakket terminal klimaanlegg, 12.1 EER, 265V, 60 Hz | AG2NFF 31TN80

FRIEDRICH PDH09R3SG pakket terminalklimaanlegg, 12.1 EER, 265V, 60 Hz

På lager
Vare: AG2NFF Modell: PDH09R3SGKryssref: 31TN80

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 646 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPakket terminal varmepumpe
BtuH kjøling9400
BtuH Oppvarming11,700
EER12.1
Oppvarming kW3.5
Hz60
Min. Kretsforsterker17.0
NEMA -pluggkonfigurasjon6-20P
Fase1
Strømledningslengde2.5ft.
Strømforsyning20A
KjølemedietypeR-410A
KreverVegghylse og utvendig grill
Omvendt syklusvarme BtuH8300
Revers Cycle Heat COP3.5
Spenning265

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 62.14
Skipets høyde (cm)46.99
Skipets lengde (cm)115.57
Skipets bredde (cm)64.77
HS kode8415106000

Produktdetaljer:

    • Friedrich PDH09R3SG klimaanlegg brukt til kjøling og oppvarming på hoteller, sykehus, leilighetsbygg osv.
    • Har to permanent smurte viftemotorer for økt holdbarhet og redusert lydnivå
    • Utstyrt med manipulasjonssikkert, anodisert stemplet aluminiumsgitter for å motstå oksidasjon og kritting
    • Anti-mikrobielle filtre for enkel tilgang for enkelt vedlikehold, og forlenger dermed levetiden
    • Tilbyr 3 viftehastigheter i kjøling, oppvarming og kontinuerlig modus

Produktvarianter

ProduktModellBtuH kjølingBtuH OppvarmingNEMA -pluggkonfigurasjonStrømledningslengdeStrømforsyningOmvendt syklusvarme BtuHSpenningPris
FRIEDRICH PDH07K3SG Pakket terminal klimaanlegg, 230/208V, 7000/7200 BTUh | AG2NFC 31TN77 PDH07K3SG7200/700011,700/96006-20P5ft.20A6000/5800230/20815 644 NOK
FRIEDRICH PDH07R3SG Pakket terminal klimaanlegg, enfase, 13 EER | AG2NFD 31TN78 PDH07R3SG720011,7006-20P2.5ft.20A600026516 848 NOK
FRIEDRICH PDH09K3SG Pakket terminal klimaanlegg, 230/208V, 12.1 EER | AG2NFE 31TN79 PDH09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft.20A8300/8100230/20814 886 NOK
FRIEDRICH PDH12K3SG Pakket terminal klimaanlegg, 11.6 EER, 230/208V | AG2NFG 31TN81 PDH12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft.20A10,600/10,400230/20815 574 NOK
FRIEDRICH PDH12R3SG Pakket terminal klimaanlegg, 11.6 EER, 265V | AG2NFH 31TN82 PDH12R3SG11,80011,7007-20P2.5ft.20A10,60026518 283 NOK
FRIEDRICH PDH15K5SG Pakket terminal klimaanlegg, 10.4 EER, 230/208V | AG2NFJ 31TN83 PDH15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5ft.30A13,300/13,000230/20817 003 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FRIEDRICH PDH09R3SG pakket terminalklimaanlegg, 12.1 EER, 265V, 60 Hz
17 646 NOK / enhet