Utskiftbare momentnøkler

filtre

CDI TORQUE PRODUCTS -

Utskiftbar momentnøkkel

StilModellKjørestørrelseTotal lengdePrimær skalaPris (eks. mva)
A50T-IJ (27/64 ")11 "15 til 75 fot lb.2 431NOK
A5T-IJ (27/64 ")6.5 "10 til 50 tommer. Lb.3 167NOK
A10T-IJ (27/64 ")10 "50 til 250 tommer. Lb.2 277NOK
A300T-IX (47/64 ")27.75 "100 til 300 fot lb.6 750NOK
A100T-IY (9/16 ")19.5 "30 til 150 fot lb.3 443NOK
A600T-IZ (63/64 ")55 "120 til 600 fot lb.11 705NOK
YELLOW JACKET -

Momentnøkkel sett

Yellow Jacket dreiemomentnøkkelsett med utskiftbart hode er designet for å imøtekomme kanalløse mini-delte flare muttere i bilvedlikehold og metallbearbeidingsapplikasjoner. Disse momentnøkkelsettene kommer med et utskiftbart hodedesign og er i stand til å levere et justerbart dreiemoment for enkel betjening med forskjellige muttere og bolter. De har videre lettvekts aluminiumskonstruksjon med en pulverlakk-finish for å motstå grov industriell mishandling og en låsbar bæreveske for sikker oppbevaring.

StilModellPris (eks. mva)
A606523 136NOK
B606502 929NOK
StilModellTotal lengdePrimære skalaøkningerPrimær skalaPris (eks. mva)
AIST-10WM25012 3 / 8 "1 tommer lbs.50 til 250 tommer lbs.2 857NOK
AIST-10WM10016 3 / 4 "0.5 fot-lb20 til 100 fot-lb3 087NOK
PROTO -

Mikrometer momentnøkkel

Stanley Proto momentnøkler med utskiftbare hoder er designet for å gi funksjonaliteten til å påta seg en rekke monterings- og feltjobber med færre skiftenøkler og minimal manuell innsats. Disse dreiemomentnøklene med full grensesnitt har en hørbar klikkindikator som avgir et hørbart klikk som indikerer om den nødvendige dreiemomentinnstillingen er nådd. De oppfyller ASME B107.14M-spesifikasjonene for å levere nøyaktigheter på +/- 4% CW og +/- 6% CCW og er utstyrt med et mykt og behagelig grep for å håndtere kontinuerlig drift.

StilModellKjørestørrelseTotal lengdePrimære skalaøkningerPrimær skalaPris (eks. mva)
AJH4-50FPSH411 "0.5 fot.lb.10 til 50 ft.-lb.2 114NOK
BJH5-6006CH514.75 "0.5 fot.lb.16 til 80 ft.-lb.5 001NOK
CJH7-6014CH726 5 / 16 "1.0 fot.lb.50 til 250 ft.-lb.5 266NOK
STURTEVANT RICHMONT -

Utskiftbar momentnøkkel

StilModellTotal lengdePrimær skalaPris (eks. mva)
A8100168 13 / 16 "300 tommer2 863NOK
A81001415 15 / 16 "1800 tommer2 822NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Mikrometer momentnøkkel 10-50 tommer Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
SKT0769AA4JZW3 851 NOK
STURTEVANT RICHMONT -

Utskiftbar momentnøkkel, 10 til 50 tommer-kg. Primær skala

ModellSakPris (eks. mva)
CCM 50I MGCD2UMU2 590 NOK
INSIZE -

Momentnøkkel, utskiftbar, 30 til 150 fot-lbs skala

ModellSakPris (eks. mva)
IST-10WM150CF2AVX3 331 NOK

Utskiftbare momentnøkler

Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av Proto, Sk Profesjonelle verktøy, CDI Torque Products, Sturtevant Richmont & Gul jakke momentnøkler. De har utskiftbare hoder for å feste / fjerne en rekke muttere, bolter, pigger og skruer for produksjon og vedlikehold av bilindustrien, konstruksjon og brann- og sikkerhetsapplikasjoner. Utvalgte modeller har hørbar klikk- og følelsesimpulsmomentkontroll for å feste bolter med presis, forhåndsinnstilt dreiemoment og sklisikkert putehåndtak for å minimere brukernes utmattelse. For produksjonslinjedrift har disse momentnøklene en manipulasjonssikker momentinnstilling som eliminerer sjansene for å utilsiktet endre den forhåndsinnstilte momentverdien.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?