FRIEDRICH PDH12K3SG Pakket terminal klimaanlegg, 11.6 EER, 230/208V | AG2NFG 31TN81

FRIEDRICH PDH12K3SG pakket terminalklimaanlegg, 11.6 EER, 230/208V

På lager
Vare: AG2NFG Modell: PDH12K3SGKryssref: 31TN81

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 574 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPakket terminal varmepumpe
BtuH kjøling11,800/11,600
BtuH Oppvarming11,700/9600
EER11.6/11.6
Oppvarming kW3.5
Hz60
Min. Kretsforsterker19.0
NEMA -pluggkonfigurasjon6-20P
Fase1
Strømledningslengde5ft.
Strømforsyning20A
KjølemedietypeR-410A
KreverVegghylse og utvendig grill
Omvendt syklusvarme BtuH10,600/10,400
Revers Cycle Heat COP3.4/3.4
Spenning230/208

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 62.55
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)64.77
HS kode8415106000

Produktdetaljer:

    • Friedrich PDH12K3SG klimaanlegg brukt til oppvarming og kjøling i sameier, hoteller, sykehus og bygårder
    • Har 2-motordesign som gjør at innemotoren kan kjøre med lavere hastigheter og dermed redusere lydnivået innendørs
    • Avfuktingsmodus for fjerning av fuktighet opptil 2.7 liter per time
    • Leveres med reversible luftlufter for innendørs luftstrøm
    • Endeplater i rustfritt stål for å redusere korrosjon av utendørs spoler

Produktvarianter

ProduktModellBtuH kjølingBtuH OppvarmingNEMA -pluggkonfigurasjonStrømledningslengdeStrømforsyningOmvendt syklusvarme BtuHSpenningPris
FRIEDRICH PDH07K3SG Pakket terminal klimaanlegg, 230/208V, 7000/7200 BTUh | AG2NFC 31TN77 PDH07K3SG7200/700011,700/96006-20P5ft.20A6000/5800230/20815 644 NOK
FRIEDRICH PDH07R3SG Pakket terminal klimaanlegg, enfase, 13 EER | AG2NFD 31TN78 PDH07R3SG720011,7006-20P2.5ft.20A600026516 848 NOK
FRIEDRICH PDH09K3SG Pakket terminal klimaanlegg, 230/208V, 12.1 EER | AG2NFE 31TN79 PDH09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft.20A8300/8100230/20814 886 NOK
FRIEDRICH PDH09R3SG Pakket terminal klimaanlegg, 12.1 EER, 265V, 60 Hz | AG2NFF 31TN80 PDH09R3SG940011,7006-20P2.5ft.20A830026517 646 NOK
FRIEDRICH PDH12R3SG Pakket terminal klimaanlegg, 11.6 EER, 265V | AG2NFH 31TN82 PDH12R3SG11,80011,7007-20P2.5ft.20A10,60026518 283 NOK
FRIEDRICH PDH15K5SG Pakket terminal klimaanlegg, 10.4 EER, 230/208V | AG2NFJ 31TN83 PDH15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5ft.30A13,300/13,000230/20817 003 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FRIEDRICH PDH12K3SG pakket terminalklimaanlegg, 11.6 EER, 230/208V
15 574 NOK / enhet