Pilotstyrte flyteventiler

filtre

O C KECKLEY COMPANY -

Flyteventilmontering

StilModellBody MaterialTilkoblingFlyte Dia.Maks. PressStørrelseStilTemperaturområdePris (eks. mva)
A3 / 47SG / BBBronsePT7"130 psi3 / 4 "Type 7, Globus35 grader til 125 grader F-
RFQ
B11 / 427SA / BBBronsePT7"120 psi1.25 "Type 27, vinkel35 grader til 406 grader F15 640NOK
B3 / 47SA / BBBronsePT7"130 psi3 / 4 "Type 7, vinkel35 grader til 125 grader F15 169NOK
B11 / 47SA / BBBronsePT7"80 psi1.25 "Type 7, vinkel35 grader til 125 grader F18 493NOK
B11 / 27SA / BBBronsePT7"65 psi1.5 "Type 7, vinkel35 grader til 125 grader F19 810NOK
A11 / 27SG / BBBronsePT7"65 psi1.5 "Type 7, Globus35 grader til 125 grader F19 746NOK
B11 / 227SA / BBBronsePT7"100 psi1.5 "Type 27, vinkel35 grader til 406 grader F18 196NOK
A11 / 427SG / BBBronsePT7"120 psi1.25 "Type 27, Globus35 grader til 406 grader F15 640NOK
B1 / 27SA / BBBronsePT7"130 psi1 / 2 "Type 7, vinkel35 grader til 125 grader F15 169NOK
A11 / 227SG / BBBronsePT7"100 psi1.5 "Type 27, Globus35 grader til 406 grader F18 196NOK
B3 / 427SA / BBBronsePT7"150 psi3 / 4 "Type 27, vinkel35 grader til 406 grader F12 782NOK
A3 / 427SG / BBBronsePT7"150 psi3 / 4 "Type 27, Globus35 grader til 406 grader F12 926NOK
A1 / 227SG / BBBronsePT7"150 psi1 / 2 "Type 27, Globus35 grader til 406 grader F12 814NOK
A11 / 47SG / BBBronsePT7"80 psi1.25 "Type 7, Globus35 grader til 125 grader F17 893NOK
A1 / 27SG / BBBronsePT7"130 psi1 / 2 "Type 7, Globus35 grader til 125 grader F14 798NOK
B127SA / BBBronsePT7"150 psi1"Type 27, vinkel35 grader til 406 grader F14 328NOK
B1 / 227SA / BBBronsePT7"150 psi1 / 2 "Type 27, vinkel35 grader til 406 grader F12 815NOK
A127SG / BBBronsePT7"150 psi1"Type 27, Globus35 grader til 406 grader F13 437NOK
B17SA / BBBronsePT7"100 psi1"Type 7, vinkel35 grader til 125 grader F16 245NOK
A17SG / BBBronsePT7"100 psi1"Type 7, Globus35 grader til 125 grader F16 014NOK
C377F / IBStrykemed flens8"200 psi3"Type 77, vinkel35 grader til 406 grader F41 707NOK
B21 / 227SA / IBStrykePT8"60 psi2.5 "Type 27, vinkel35 grader til 406 grader F24 320NOK
D277SG / IBStrykePT7"250 psi2"Type 77, Globus35 grader til 406 grader F25 073NOK
C377SA / IBStrykePT8"250 psi3"Type 77, vinkel35 grader til 406 grader F35 652NOK
D377FG / IBStrykemed flens8"200 psi3"Type 77, Globus35 grader til 406 grader F42 043NOK
StilModellPris (eks. mva)
A22-0129951NOK
RFQ
A850-02381 141NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?