FRIEDRICH PDH15K5SG Pakket terminal klimaanlegg, 10.4 EER, 230/208V | AG2NFJ 31TN83

FRIEDRICH PDH15K5SG pakket terminalklimaanlegg, 10.4 EER, 230/208V

På lager
Vare: AG2NFJ Modell: PDH15K5SGKryssref: 31TN83

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 003 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPakket terminal varmepumpe
BtuH kjøling14,500/14,200
BtuH Oppvarming17,000/13,900
EER10.4/10.4
Oppvarming kW5
Hz60
Min. Kretsforsterker28.0
NEMA -pluggkonfigurasjon6-30P
Fase1
Strømledningslengde5ft.
Strømforsyning30A
KjølemedietypeR-410A
KreverVegghylse og utvendig grill
Omvendt syklusvarme BtuH13,300/13,000
Revers Cycle Heat COP3.1/3.1
Spenning230/208

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63.45
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)113.03
Skipets bredde (cm)64.77
HS kode8415106000

Produktdetaljer:

    • Friedrich PDH15K5SG pakket terminalklimaanlegg for oppvarming og kjøling av et enkeltrom på hoteller, sykehus og hjelpesenter
    • Tangentiell vifte for jevn luftstrøm gjennom rommet
    • Har to-motordesign med tykk isolasjon på innerveggene for å minimere lyd
    • Utstyrt med manipulasjonssikkert, eloksert stemplet aluminiumsgitter for å motstå oksidasjon og kritting
    • Tillater fjernovervåking fra hvilken som helst internettkoblet datamaskin

Produktvarianter

ProduktModellBtuH kjølingBtuH OppvarmingNEMA -pluggkonfigurasjonStrømledningslengdeStrømforsyningOmvendt syklusvarme BtuHSpenningPris
FRIEDRICH PDH07K3SG Pakket terminal klimaanlegg, 230/208V, 7000/7200 BTUh | AG2NFC 31TN77 PDH07K3SG7200/700011,700/96006-20P5ft.20A6000/5800230/20815 644 NOK
FRIEDRICH PDH07R3SG Pakket terminal klimaanlegg, enfase, 13 EER | AG2NFD 31TN78 PDH07R3SG720011,7006-20P2.5ft.20A600026516 848 NOK
FRIEDRICH PDH09K3SG Pakket terminal klimaanlegg, 230/208V, 12.1 EER | AG2NFE 31TN79 PDH09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft.20A8300/8100230/20814 886 NOK
FRIEDRICH PDH09R3SG Pakket terminal klimaanlegg, 12.1 EER, 265V, 60 Hz | AG2NFF 31TN80 PDH09R3SG940011,7006-20P2.5ft.20A830026517 646 NOK
FRIEDRICH PDH12K3SG Pakket terminal klimaanlegg, 11.6 EER, 230/208V | AG2NFG 31TN81 PDH12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft.20A10,600/10,400230/20815 574 NOK
FRIEDRICH PDH12R3SG Pakket terminal klimaanlegg, 11.6 EER, 265V | AG2NFH 31TN82 PDH12R3SG11,80011,7007-20P2.5ft.20A10,60026518 283 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FRIEDRICH PDH15K5SG pakket terminalklimaanlegg, 10.4 EER, 230/208V
17 003 NOK / enhet