MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, trådnett, 10 mikron, Viton tetning


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 10 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 10 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton , Trådstørrelse: M16
StilModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris (eks. mva)
A
MF0604512
1.63 "-1.63 "435435 PSI36 kvm Tommer3.78 "-605NOK
RFQ
A
MF0603091
1.63 "-1.63 "-435 PSI36 kvm Tommer3.78 "-605NOK
RFQ
B
MF0598784
1.77 "-1.77 "-435 PSI50 kvm Tommer3.27 "0.95 "634NOK
RFQ
C
MF0604419
1.77 "-1.77 "-435 PSI59 kvm Tommer3.86 "0.95 "781NOK
RFQ
B
MF0607742
1.77 "-1.77 "435435 PSI50 kvm Tommer3.27 "0.95 "634NOK
RFQ
C
MF0598809
1.77 "-1.77 "435435 PSI59 kvm Tommer3.86 "0.95 "781NOK
RFQ
C
MF0607792
1.77 "-1.77 "-435 PSI59 kvm Tommer3.86 "0.95 "781NOK
RFQ
D
MF0598835
1.77 "-1.77 "435435 PSI98 kvm Tommer6.18 "0.95 "877NOK
RFQ
D
MF0607843
1.77 "-1.77 "-435 PSI98 kvm Tommer6.180.95 "877NOK
RFQ
B
MF0604415
1.77 "-1.77 "-435 PSI50 kvm Tommer3.27 "0.95 "634NOK
RFQ
E
MF0597686
1.85 "-1.85 "435435 PSI151 kvm Tommer6.02 "0.87 "495NOK
RFQ
E
MF0606694
1.85 "-1.85 "-435 PSI151 kvm Tommer6.020.87 "495NOK
RFQ
E
MF0419833
1.85 "-1.85 "-435 PSI151 kvm Tommer6.020.87 "495NOK
RFQ
F
MF0597907
1.378 "-1.378 "-435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "305NOK
RFQ
F
MF0604555
1.378 "-1.378 "435435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "305NOK
RFQ
F
MF0420740
1.378 "-1.378 "-435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "305NOK
RFQ
F
MF0606837
1.378 "-1.378 "-435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "305NOK
RFQ
G
MF0059219
1.654 "-1.654 "363363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "407NOK
RFQ
G
MF0597088
1.654 "-1.654 "363363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "407NOK
RFQ
G
MF0605973
1.654 "-1.654 "363363 PSI63 kvm Tommer3.54 "0.898 "407NOK
RFQ
H
MF0607467
1.654 "-1.654 "---3.38 "0.898 "1 432 NOK
RFQ
H
MF0598569
1.654 "-1.654 "---3.38 "0.898 "1 432 NOK
RFQ
H
MF0061238
1.654 "-1.654 "---3.38 "0.898 "1 432 NOK
RFQ
H
MF0595700
1.654 "-1.654 "---3.38 "0.898 "1 432 NOK
RFQ
H
MF0306769
1.654 "-1.654 "---3.38 "0.898 "1 432 NOK
RFQ
I
MF0423329
1.693 "-1.693 "-435 PSI49 kvm Tommer3.26 "0.717 "800NOK
RFQ
I
MF0599120
1.693 "-1.693 "-435 PSI49 kvm Tommer3.26 "0.717 "800NOK
RFQ
I
MF0608190
1.693 "-1.693 "-435 PSI49 kvm Tommer3.26 "0.717 "800NOK
RFQ
J
MF0606672
1.752 "-1.752 "---6.18 "0.87 "671NOK
RFQ
K
MF0598301
1.752 "-1.752 "---6.81 "0.87 "449NOK
RFQ
L
MF0421932
1.752 "-1.752 "30453045 PSI85 kvm Tommer4.29 "0.87 "858NOK
RFQ
M
MF0060837
1.752 "-1.752 "-3045 PSI140 kvm Tommer6.85 "0.87 "972NOK
RFQ
M
MF0607218
1.752 "-1.752 "-3045 PSI140 kvm Tommer6.85 "0.87 "972NOK
RFQ
L
MF0607169
1.752 "-1.752 "-3045 PSI85 kvm Tommer4.29 "0.87 "858NOK
RFQ
M
MF0598319
1.752 "-1.752 "-3045 PSI140 kvm Tommer6.85 "0.87 "972NOK
RFQ
L
MF0060752
1.752 "-1.752 "-3045 PSI85 kvm Tommer4.29 "0.87 "858NOK
RFQ
L
MF0598270
1.752 "-1.752 "30453045 PSI85 kvm Tommer4.29 "0.87 "858NOK
RFQ
K
MF0060804
1.752 "-1.752 "---6.81 "0.87 "449NOK
RFQ
N
MF0306509
1.752 "-1.752 "---6.180.87 "439NOK
RFQ
L
MF0421931
1.752 "-1.752 "-3045 PSI85 kvm Tommer4.29 "0.87 "858NOK
RFQ
N
MF0597654
1.752 "-1.752 "---6.180.87 "439NOK
RFQ
N
MF0060024
1.752 "-1.752 "---6.18 "0.87 "439NOK
RFQ
J
MF0060025
1.752 "-1.752 "---6.18 "0.87 "671NOK
RFQ
K
MF0607200
1.752 "-1.752 "---6.81 "0.87 "449NOK
RFQ
J
MF0597655
1.752 "-1.752 "---6.18 "0.87 "671NOK
RFQ
O
MF0058403
1.772 "-1.772 "---4.44 "1.004 "524NOK
RFQ
P
MF0305577
1.772 "-1.772 "-305 PSI155 kvm Tommer8.221.004 "886NOK
RFQ
Q
MF0596556
1.772 "-1.772 "---4.48 "1"1 169 NOK
RFQ
Q
MF0605404
1.772 "-1.772 "---4.48 "1"1 169 NOK
RFQ
O
MF0605403
1.772 "-1.772 "---4.44 "1.004 "524NOK
RFQ
Q
MF0058405
1.772 "-1.772 "---4.48 "1"1 169 NOK
RFQ
P
MF0605429
1.772 "-1.772 "-305 PSI155 kvm Tommer8.221.004 "886NOK
RFQ
P
MF0596579
1.772 "-1.772 "305305 PSI155 kvm Tommer8.22 "1.004 "886NOK
RFQ
O
MF0596555
1.772 "-1.772 "---4.44 "1.004 "524NOK
RFQ
P
MF0058447
1.772 "-1.772 "305305 PSI155 kvm Tommer8.22 "1.004 "886NOK
RFQ
R
MF0599222
2.087 "-2.087 "435435 PSI69 kvm Tommer3.7 "0.965 "1 069 NOK
RFQ
S
MF0599272
2.087 "-2.087 "-435 PSI113 kvm Tommer5.86 "0.965 "1 219 NOK
RFQ
S
MF0062025
2.087 "-2.087 "435435 PSI113 kvm Tommer5.86 "0.965 "1 219 NOK
RFQ
R
MF0061925
2.087 "-2.087 "435435 PSI69 kvm Tommer3.7 "0.965 "1 069 NOK
RFQ
T
MF0605476
2.087 "-2.087 "---8.22 "0.965 "953NOK
RFQ
T
MF0596626
2.087 "-2.087 "---8.22 "0.965 "953NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?