Elektriske vibratorer

filtre

VIBCO -

SPR-serien, elektrisk vibrator

StilModellampsKabinettTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeSpeedVibratortypePris (eks. mva)
ASPR-200.50Åpne vifte avkjølt3.5 "5"5"1600 vpmKompakt5 098NOK
BSPR-60HD1.50Lukket luft over4.25 "7"6"3200 vpmHeavy Duty7 833NOK
CSPR-80HD1.70Helt lukket vifte avkjølt4.25 "7"6"3200 vpmHeavy Duty6 639NOK
VIBCO -

Standard med liten støt og kraftig, elektrisk vibrator

StilModellampsKabinettTvingTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeSpeedPris (eks. mva)
ASPR-210.80Åpne vifte avkjøltBare reostat3.5 "5"5"3200 vpm5 056NOK
BSPR-401.40Helt lukket vifte avkjøltBare reostat4.25 "7"6"1600 vpm5 855NOK
BSPR-601.50Helt lukket vifte avkjøltBare reostat4.25 "7"6"3200 vpm7 892NOK
CSPRT-601.50Helt lukket uten ventilasjonMekanisk justerbar4.25 "5.5 "6"3200 vpm6 710NOK
DSPWT-601.50Vanntett, helt lukket, ikke-ventilertMekanisk justerbar6.5 "5.375 "5.5 "3200 vpm5 609NOK
BSPR-801.70Lukket luft overMekanisk justerbar4.25 "7"6"3200 vpm7 652NOK
CSPRT-801.70Helt lukket uten ventilasjonMekanisk justerbar4.25 "5.5 "6"3200 vpm6 484NOK
VIBCO -

SCR-serien, elektrisk vibrator

StilModellampsdBATotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ASCR-1001.3068 @ 3 fot4.25 "6.75 "6"11 657NOK
ASCR-2002.6070 @ 3 fot4.125 "8.187 "4.875 "16 513NOK
BSCR-5003.5070 @ 3 fot6.5 "13.187 "5.75 "26 761NOK
ASCR-10006.5072 @ 3 fot7.5 "14.25 "6.5 "28 365NOK
VIBCO -

Elektrisk vibrator

StilModellTotal høydeampsdBATotal lengdeSamlet breddeFaseAksel lengdeSpeedPris (eks. mva)
AJVS2-1-15---12ft.11,000 rpm24 340NOK
AJVS2-1-1 / 2-15---12ft.11,000 rpm24 618NOK
AACE5-2-17---15ft.11,000 rpm30 126NOK
BACE7-1-1 / 2-17-7"-17ft.11,000 rpm29 265NOK
BACE7-1-3 / 4-17-7"-17ft.11,000 rpm30 348NOK
AACE7-2-17---17ft.11,000 rpm31 170NOK
AKAW-7-2-1 / 2-17---17ft.11,000 rpm36 453NOK
AJVS10-1-15---110ft.11,000 rpm24 079NOK
BJVS10-1-1 / 2-15-10 "-110ft.11,000 rpm27 692NOK
BJVS10-1-1 / 4-15-10 "-110ft.11,000 rpm27 335NOK
AJVS14-1-15---114ft.11,000 rpm27 565NOK
AJVS14-1-1 / 2-15---114ft.11,000 rpm29 893NOK
AJVS14-1-1 / 4-15---114ft.11,000 rpm29 519NOK
AJVS2-1-1 / 4-15---12ft.11,000 rpm24 060NOK
AACE21-1-3 / 4-17---121ft.11,000 rpm36 555NOK
AJVS21-1-15---121ft.11,000 rpm30 531NOK
AJVS21-1-1 / 4-15---121ft.11,000 rpm32 587NOK
AJVS5-1-15---15ft.11,000 rpm22 933NOK
BJVS5-1-1 / 2-15---15ft.11,000 rpm24 488NOK
BJVS5-1-1 / 4-15---15ft.11,000 rpm24 607NOK
AJVS7-1-15---17ft.11,000 rpm24 782NOK
BJVS7-1-1 / 2-15-7"-17ft.11,000 rpm27 148NOK
BJVS7-1-1 / 4-15-7"-17ft.11,000 rpm26 011NOK
CVMW-1000-3-1.2/0.670--3-1800 vpm29 238NOK
CVMW-450-3-1.2/0.670--3-3600 vpm22 119NOK
VIBCO -

Høy frekvens justerbar hastighet

StilModellTotal høydeampsdBATotal lengdeSamlet breddeStrømkildeSpeedVibratortypePris (eks. mva)
ADC-203.5 "3.70745"5"Elektrisk - 12 VDC batteri3500 vpmBatteridrevet4 557NOK
BDC-1004.25 "12726.75 "6"Elektrisk - 12 VDC batteri4000 vpmBatteridrevet7 853NOK
CUS-1004.25 "0.65786.75 "6"Elektrisk10,000 vpmHøy frekvens9 772NOK
DDC-450T4.125 "22758.25 "4.875 "Elektrisk - 12 VDC batteri7000 vpmBatteridrevet11 711NOK
EDC-7005"25758"5.75 "Elektrisk - 12 VDC batteri6000 vpmBatteridrevet13 045NOK
FDC-3005"16749"4.125 "Elektrisk - 12 VDC batteri4000 vpmBatteridrevet12 888NOK
FDC-2005"14738.875 "4.125 "Elektrisk - 12 VDC batteri4000 vpmBatteridrevet12 075NOK
GUS-9006.25 "4.508511.125 "5.5 "Elektrisk10,000 vpmHøy frekvens19 070NOK
HDC-16006.25 "328211.25 "5.625 "Elektrisk - 12 VDC batteri5000 vpmBatteridrevet16 343NOK
IDC-35009.5 "607012 "10 "Elektrisk - 12 VDC batteri4000 vpmBatteridrevet14 850NOK
StilModellampsTvingTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVibratortypePris (eks. mva)
ASPRT-211.40Bare reostat3.5 "5"5"Kompakt6 227NOK
ASPRT-60HD1.50Mekanisk justerbar4.25 "5.5 "6"Heavy Duty6 249NOK
ASPRT-80HD1.70Mekanisk justerbar4.25 "5.5 "6"Heavy Duty6 873NOK
StilModellampsHPSpeedPris (eks. mva)
AUSL-9004.501/310,000 vpm19 928NOK
AUSL-16005.001/29000 vpm21 884NOK
StilModellampsPris (eks. mva)
ASPWT-211.407 574NOK
ASPWT-801.707 415NOK
DAYTON -

Elektrisk vibrator

Dayton elektriske vibratorer av industriell kvalitet er designet for en rekke bruksområder, inkludert materialflythjelpemidler, rengjøring, sikting, løsgjøring, sortering, transport og komprimering i kjemisk industri, landbruk, konstruksjon, gruvedrift og farmasøytisk industri. Disse elektriske vibratorene har vakuumimpregnerte viklinger med en overdimensjonert aksel og eksentriske vekter som tilbyr høy sentrifugalkraft og tåler høye vibrasjoner. De har også trykksatt aluminiumshus som tilbyr støyfri drift, sammen med motstand mot støv og vann for bruk i tøffe industrielle miljøer. Velg fra et bredt utvalg av disse Dayton elektriske vibratorene, tilgjengelig i en- og trefasemotorvarianter Raptor Supplies.

StilModellSamlet breddeampsdBAFaseSpenningKabinettHPMaks. Temp.Pris (eks. mva)
A1DYN53.5 "0.60761115 VACIP 650.03104 Grader F4 314NOK
B23Y1814 5 / 16 "0.5601115 VACIP 660.068100 grader C3 972NOK
C1DYN64.375 "0.23761115 VACIP 650.05104 Grader F3 021NOK
D1DYL45.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.13104 Grader F3 897NOK
E1DYN15.125 "1.03761115 VACIP 650.11104 Grader F4 833NOK
F1DYN35.125 "1.63761115 VACIP 650.24104 Grader F9 613NOK
G1DYL35.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.11104 Grader F3 478NOK
H1DYL55.125 "0.70/0.35763230 / 460 VACIP 650.24104 Grader F4 642NOK
I1DYN25.125 "1.30761115 VACIP 650.13104 Grader F6 061NOK
J1DYL66.125 "0.90/0.45763230 / 460 VACIP 650.36104 Grader F5 875NOK
K1DYN46.125 "3.43761115 VACIP 650.36104 Grader F17 072NOK
L1DYL76.625 "1.94/0.97763230 / 460 VACIP 650.67104 Grader F14 639NOK
M1DYL98.25 "3.90/1.95763230 / 460 VACIP 651.27104 Grader F10 851NOK
N1DYL89.25 "3.00/1.50763230 / 460 VACIP 651.01104 Grader F10 506NOK
DAYTON -

Batteridrevne vibratorer

Dayton batteridrevne vibratorer brukes på dumpere, baklukespredere, gårdsutstyr, saltere, sikter og betongpumper for å rengjøre og hjelpe til med flyten av materiale fra renner og binger. De har hus laget av aluminium for motstand mot korrosjon og produserer støy på opptil 76 dBA. Disse vibratorene leverer en maksimal hastighet på 3600 vpm og er tilgjengelige i 0.11 og 0.22 hk varianter.

StilModellampsHPTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeSpeedPris (eks. mva)
A1DYN76.600.115.375 "8.25 "5.187 "3600 vpm6 519NOK
B1DYN813.300.225.5 "8.625 "6.5 "3000 vpm7 531NOK
WYCO -

Elektriske vibratorer

StilModellTotal lengdeAksel lengdeSpeedPris (eks. mva)
AW995G1T-100-10---23 731NOK
AW995G1T-175-14---29 705NOK
AW995G1T-200-10---28 705NOK
AW995G1T-100-7---22 563NOK
AW995G1T-175-7---26 508NOK
AW995G1T-200-14---30 495NOK
BW994G1T-100-7108 "7ft.11,000 vpm-
RFQ
BW994G1T-175-7108 "7ft.10,800 vpm-
RFQ
BW994G1T-100-10144 "10ft.11,000 vpm-
RFQ
BW994G1T-200-10145 "10ft.10,500 vpm-
RFQ
BW994G1T-175-14192 "14ft.10,800 vpm-
RFQ
BW994G1T-200-14193 "14ft.10,500 vpm-
RFQ
WYCO -

Elektrisk vibrator, 115VAC, 1 fase, 3 hk, 10500 Vpm hastighet

ModellSakPris (eks. mva)
W995G1TCH6RXL14 813 NOK
Se detaljer

Elektriske vibratorer

Vibratorer er mekaniske enheter som vanligvis bruker en elektrisk motor til å generere vibrasjoner og brukes i farmasøytisk, kjemisk og landbruksindustri for effektiv flytting og posisjonering av produkter eller for pakkearbeid. Raptor Supplies tilbyr et allsidig utvalg av slitesterke elektriske vibratorer fra merker som Dayton, VIBCO og Wyco. Disse vibratorene brukes for å fremskynde flyten av bulkmaterialer gjennom binger/beholdere/renner, konsolidere betong og hjelpe til med høy siktingseffektivitet av materialer. De stillegående elektriske vibratorene som tilbys av VIBCO kan brukes inne/ute og i støv, skitt, regn eller snø. Disse vibratorene er tilgjengelige i kraftige, høyfrekvente og eksplosjonssikre modeller. Dayton elektriske vibratorer tilbys i IP65- og IP66-klassifiserte modeller som er henholdsvis vannbestandige og vannbestandige mot kraftige stråler. Dayton batteridrevne vibratorer er helt innelukket og er ideelle for mobile applikasjoner. Disse elektriske vibratorene er tilgjengelige i DC, 1-fase og 3-fase strømforsyningsmodeller.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?