ABUS Låsing av hengelåser


filtre
Body Material: Aluminum , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: Validering av UL-miljøkrav , Låsemekanisme: 6-pinners sylinder , Master Keyed: Nei , Antall nøkler: 1 , Antall pinner: 6 , Shackle Dia.: 1 / 4 " , Sjakkelmateriale: Plast innkapslet stål , Sjakkeltype: Åpen , Sjakkelbredde: 3 / 4 "
StilModellNøkkel TypeKroppsfargeKroppshøydeSjakkelhøydeKroppslengdeKroppens tykkelseKroppsbreddeStøtfangerfargepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
13087
--------1444NOK
B
19337
--------1180NOK
C
19358
--------61 545 NOK
D
19328
--------61 072 NOK
E
19685
--------61 072 NOK
F
19684
--------61 616 NOK
G
72AL/40KD
--------1282NOK
H
19363
--------3742NOK
I
13048
--------1373NOK
J
20175
--------3786NOK
K
19351
--------61 545 NOK
L
13045
--------1373NOK
M
19643
--------3642NOK
N
19318
--------61 219 NOK
O
19689
--------3841NOK
P
15403
--------61 454 NOK
Q
20104
--------3938NOK
R
13021
--------1351NOK
S
19332
--------6847NOK
T
19325
--------1195NOK
U
19357
--------61 545 NOK
V
20101
--------1289NOK
W
20179
--------3797NOK
X
20181
--------3786NOK
Y
20185
--------61 573 NOK
Z
20177
--------3786NOK
A1
20186
--------61 573 NOK
B1
20182
--------3786NOK
C1
20066
--------1315NOK
D1
20167
--------61 610 NOK
E1
20171
--------61 633 NOK
F1
20139
--------3748NOK
G1
20094
--------1306NOK
H1
20172
--------61 580 NOK
I1
72HBB/40-40KABLKTT0365
--------1271NOK
J1
20037
--------1280NOK
K1
20031
--------1251NOK
L1
20030
--------1264NOK
M1
20154
--------61 650 NOK
N1
19329
--------6957NOK
O1
20071
--------3891NOK
P1
19371
--------61 454 NOK
Q1
20059
--------1315NOK
R1
20107
--------3836NOK
S1
20097
--------1289NOK
T1
20046
--------1257NOK
U1
20045
--------1261NOK
V1
19373
--------61 770 NOK
W1
19346
--------61 644 NOK
X1
19341
--------3625NOK
O
19334
--------6903NOK
Y1
41/40 KA LILLE
--------1156NOK
Z1
15426
--------61 454 NOK
A2
13042
--------1373NOK
B2
19344
--------61 644 NOK
C2
19613
--------3791NOK
B1
20123
--------3831NOK
D2
20111
--------3843NOK
E2
19319
--------61 219 NOK
I
13102
--------1444NOK
F2
19646
--------3642NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?