Slepekjeder og kabler

filtre

WOODHEAD -

130123 -slepekabel

LIFT-ALL -

Kjedelengde 20 fot

StilModellFARGEKlasseStørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A16001GullG705 / 16 "4700 lb.2 852NOK
A16005GullG705 / 16 "4700 lb.2 483NOK
A16002GråG433 / 8 "5400 lb.1 623NOK
PEERLESS -

Transportkjeder

StilModellLengdeHandelsstørrelsePris (eks. mva)
A861244910 ft.1 / 2 "2 048NOK
RFQ
A526246025 ft.3 / 8 "2 243NOK
RFQ
B/A PRODUCTS CO. -

Kjedeslynge 1/2

StilModellHook TypeLengdePris (eks. mva)
AG10-12FGOFGO2"-
RFQ
BG10-1210SGGSGG10ft.4 985NOK
BG10-1220SGGSGG20ft.7 480NOK
CG10-12FH1SOF2"4 315NOK
StilModellLengdePris (eks. mva)
AG10-51610SGG10ft.2 844NOK
AG10-51620SGG20ft.4 244NOK
DAYTON -

Gjenopprettingsstropper for kjøretøy

Dayton-stropper er designet for sleping av tunge kjøretøy og tilhengere i kjøretøybergingsapplikasjoner. De har polymer / nylon stoffkonstruksjon som er slite- og kuttsikker for holdbarhet og kan brukes i hardt vær. Disse stroppene har løkker i begge ender som enkelt kan kobles sammen med slepekroker for berging av kjøretøy. Velg fra et bredt utvalg av disse kjøretøystroppene, tilgjengelig i 5300 og 10700 lbs nominelle kapasiteter.

StilModellBruddstyrkeLengdePris (eks. mva)
A1DKW815,900 lb.20ft.703NOK
A1DKW932,000 lb.30ft.1 953NOK
SNAP-LOC -

Kraftig slepestropp

StilModellLengdeMaterialeBreddeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
ASLTT115K07R180 "polyester1"2333 kg259NOK
BSLTT230K10R360 "polyester2"3333 kg421NOK
CSLTT430K30R360 "Polyester / stål4"10000 kg1 054NOK
DSLTT430K20R360 "Polyester / stål4"6670 kg665NOK
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
ARS1812NGX30-6 573NOK
ARS1812NGX1612 "x 16 fot4 523NOK
ARS1812NGX2012 "x 20 fot5 217NOK
ARS1812NGX2612 "x 26 fot6 176NOK
KINEDYNE -

Transportkjede 4700 Lb

StilModellLengdePris (eks. mva)
A10034-16BXGRA16ft.1 038NOK
B10034-20BRLGRA20ft.21 738NOK
C10034-20BXGRA20ft.1 368NOK
D10034-25BXGRA25ft.1 593NOK
DAYTON -

Binder kjeder

Dayton bindemiddelkjeder er designet for å feste last til tilhengere og slepekjøretøyer for landbruk, konstruksjon og transportapplikasjoner. De har gaffelhakekrok som forhindrer utilsiktet løsgjøring av kjedet fra kroken, og sikrer dermed full sikkerhet og har stålkonstruksjon for å tåle tung belastning og slitende utendørsforhold. Velg fra et bredt utvalg av disse bindemiddelkjedene, tilgjengelig i 4700, 5400 og 6600 lbs lastekapasiteter.

StilModellKlasseHook TypeStørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A1DJU943Clevis Grab3 / 8 "5400 lb.1 407NOK
A1DJU870Clevis Grab5 / 16 "4700 lb.1 314NOK
A1DJV170Sveiset / Grab Style3 / 8 "6600 lb.1 749NOK
A1DJV270Clevis Grab3 / 8 "6600 lb.1 766NOK
KINEDYNE -

Transportkjede 6600 Lb

StilModellLengdePris (eks. mva)
A10038-16BXGRA16ft.1 485NOK
B10038-20BRLGRA20ft.23 947NOK
C10038-20BXGRA20ft.1 649NOK
D10038-25BXGRA25ft.2 366NOK
LIFT-ALL -

Stroppkjøretøy

StilModellBruddstyrkeLengdePris (eks. mva)
ATS1802TX2016,000 lb.20ft.879NOK
ATS2802TX3032,000 lb.30ft.2 069NOK
LIFT-ALL -

Tau stropp, 20 fot

StilModellBruddstyrkeFARGEArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
ATS1802DX2016,000 lb.Gul5300 lb.899NOK
BTS2802TX2032,000 lb.Sølv10,700 lb.1 384NOK
ATS2802DX2032,000 lb.Gul10,700 lb.1 549NOK
LIFT-ALL -

Taustropp L 30 fot

StilModellBruddstyrkeFARGEMaterialeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
ATS1802TX3016,000 lb.Sølvpolyester5300 lb.1 025NOK
BTS1802DX3016,000 lb.Gulpolyester5300 lb.1 158NOK
CTS2802NX3032,000 lb.Gulnylon10,700 lb.2 183NOK
BTS2802DX3032,000 lb.Gulpolyester10,700 lb.2 074NOK
StilModellPris (eks. mva)
ARS1808NGX264 348NOK
ARS1808NGX163 185NOK
ARS1808NGX305 145NOK
ARS1808NGX203 950NOK
StilModellPris (eks. mva)
ARS1806NGX202 634NOK
ARS1806NGX161 858NOK
ARS1806NGX303 274NOK
ARS1806NGX262 888NOK
B/A PRODUCTS CO. -

G70 låst krokkjede med vanlig ende 12'l

ModellSakPris (eks. mva)
N711-3212AD3DKJ1 232 NOK
REESE -

Mottakerlås og kabel 12 fot stål svart

ModellSakPris (eks. mva)
7031642AG9HZK498NOK
DAYTON -

Nødslepkabel L20ft. 1960 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
1DLK5AA9JVV509NOK
B/A PRODUCTS CO. -

5/8 grad 100 merket gjenopprettingskjede 10 føtter

ModellSakPris (eks. mva)
G10-5810SGGAE8PAR6 884 NOK
CAMPBELL -

Slepekabel, øyeglidekrok i hver ende, 5/16 tommers kjedestørrelse UPC-merket smidd stål

ModellSakPris (eks. mva)
5977920CM7WEC543NOK
Se detaljer
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?