Plogbolter

filtre

Plogbolter er festemidler som holder skjærekantbladet til bunnen av brettet i pløyeapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av plogbolter fra ...Les mer

APPROVED VENDOR -

Bøtte tannbolt

StilModellHode Dia.HodehøydeLengdeStrekkfasthetTrådstørrelsePris (eks. mva)
A1CGC21.121 "0.414 "3.5 "SAE J 429 PSI5 / 8-11779NOK
A1CGC11.121 "0.414 "3"SAE J 429 PSI5 / 8-11754NOK
B1CGC41.121 "0.414 "5"SAE J 429 PSI5 / 8-11894NOK
B1CGC31.121 "0.414 "4"SAE J 429 PSI5 / 8-11836NOK
C4RWK91.277 "0.44 "8.5 "150,000 psi3 / 4-101 350NOK
D1CGC81.277 "0.44 "3.5 "SAE J 429 PSI3 / 4-10200NOK
E1CGC91.277 "0.44 "4"SAE J 429 PSI3 / 4-10160NOK
F1CGC61.277 "0.44 "2.25 "SAE J 429 PSI3 / 4-10187NOK
E1CGD11.277 "0.44 "4.5 "SAE J 429 PSI3 / 4-10198NOK
F1CGC71.277 "0.44 "3"SAE J 429 PSI3 / 4-10174NOK
E1CGD21.277 "0.44 "5"SAE J 429 PSI3 / 4-10201NOK
C1CGD31.277 "0.44 "6"SAE J 429 PSI3 / 4-10248NOK
F1CGD51.516 "0.616 "3"SAE J 429 PSI7 / 8-9242NOK
E1CGD91.516 "0.616 "5.5 "SAE J 429 PSI7 / 8-9319NOK
E1CGD71.516 "0.616 "4"SAE J 429 PSI7 / 8-9360NOK
D1CGD61.516 "0.616 "3.5 "SAE J 429 PSI7 / 8-9254NOK
G4RWL51.516 "0.616 "5.5 "150,000 psi7 / 8-93 384NOK
H1CGD81.516 "0.616 "4.5 "SAE J 429 PSI7 / 8-9-
RFQ
H1CGE61.634 "0.616 "5.5 "SAE J 429 PSI1-8176NOK
F4RWL61.634 "0.616 "3"150,000 psi1-810 054NOK
C1CGE71.634 "0.616 "6"SAE J 429 PSI1-8401NOK
G1CGE51.634 "0.616 "5"SAE J 429 PSI1-8389NOK
D4RWL71.634 "0.616 "3.5 "150,000 psi1-89 745NOK
C4RWN31.634 "0.616 "7"150,000 psi1-87 614NOK
G4RWL91.634 "0.616 "5"150,000 psi1-88 232NOK
APPROVED VENDOR -

Plogbolt, kuppel, 5 / 8-11 tommer

StilModellFinishKlasseHode Dia.LengdeMaterialeFirkantet breddePris (eks. mva)
A1CFL6Plain51.044 "1.5 "Karbonstål0.64 "489NOK
B1CFW2Plain81.044 "3.75 "Alloy Steel0.64 "217NOK
C1CFV5Plain81.044 "2.25 "Alloy Steel0.64 "298NOK
D1CFW6Plain81.044 "6"Alloy Steel0.765 "365NOK
E1CFV7Plain81.044 "2.75 "Alloy Steel0.64 "326NOK
F1CFV2Plain81.044 "1.5 "Alloy Steel0.64 "668NOK
G1CFV6Plain81.044 "2.5 "Alloy Steel0.64 "317NOK
H1CFN1Plain51.044 "2.5 "Karbonstål0.64 "239NOK
I1CFV8Plain81.044 "3"Alloy Steel0.64 "206NOK
H1CFL9Plain51.044 "2.25 "Karbonstål0.64 "665NOK
E1CFV9Plain81.044 "3.25 "Alloy Steel0.64 "192NOK
J1CFN6Plain51.044 "4"Karbonstål0.64 "382NOK
K1CFL7Plain51.044 "1.75 "Karbonstål0.64 "581NOK
B1CFW1Plain81.044 "3.5 "Alloy Steel0.64 "201NOK
J1CFN4Plain51.044 "3.5 "Karbonstål0.64 "398NOK
B1CFW5Plain81.044 "5"Alloy Steel0.64 "302NOK
B1CFW4Plain81.044 "4.5 "Alloy Steel0.64 "242NOK
L1CFV3Plain81.044 "1.75 "Alloy Steel0.64 "248NOK
B1CFW3Plain81.044 "4"Alloy Steel0.64 "217NOK
M1CFN3Plain51.044 "3"Karbonstål0.64 "270NOK
K1CFL8Plain51.044 "2"Karbonstål0.64 "508NOK
J1CFN5Plain51.044 "3.75 "Karbonstål0.64 "339NOK
M1CFN2Plain51.044 "2.75 "Karbonstål0.64 "282NOK
N1CFR2Gul sink81.044 "2.5 "Alloy Steel0.64 "381NOK
N1CFP9Gul sink81.044 "2"Alloy Steel0.64 "350NOK
APPROVED VENDOR -

Bucket Tannbolt 5 / 8-11

StilModellLengdeStrekkfasthetPris (eks. mva)
A1CGB62"SAE J 429 PSI541NOK
B4RWJ52.5 "150,000 psi20 304NOK
B1CGB82.5 "SAE J 429 PSI660NOK
B1CGB72.25 "SAE J 429 PSI582NOK
C4RWJ73.5 "150,000 psi8 585NOK
APPROVED VENDOR -

Plogbolt, kuppelformet

StilModellFinishHode Dia.HodehøydeLengdeFirkantet breddeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A1CFY7Plain1.409 "0.663 "2.75 "0.906 "7 / 8-9317NOK
B1CFY2Plain1.200 "0.581 "6"0.765 "3 / 4-10191NOK
C1CFW7Plain1.200 "0.581 "1.75 "0.765 "3 / 4-10344NOK
C1CFW8Plain1.200 "0.581 "2"0.765 "3 / 4-10375NOK
D1CFX4Plain1.200 "0.581 "3.25 "0.765 "3 / 4-10244NOK
A1CFX2Plain1.200 "0.581 "2.75 "0.765 "3 / 4-10418NOK
E1CFY4Plain1.409 "0.663 "2"0.906 "7 / 8-9556NOK
F1CFX6Plain1.200 "0.581 "3.75 "0.765 "3 / 4-10246NOK
D1CFY9Plain1.409 "0.663 "3.25 "0.906 "7 / 8-9303NOK
G1CFZ7Plain1.409 "0.663 "6"0.906 "7 / 8-9161NOK
H1CFY5Plain1.409 "0.663 "2.25 "0.906 "7 / 8-9132NOK
I1CGA9Plain1.597 "0.737 "6"1.031 "1-8104NOK
J1CGA6Plain1.597 "0.737 "4.5 "1.031 "1-8142NOK
J1CGB4Plain1.910 "0.81 "4"1.16 "8310NOK
F1CFX7Plain1.200 "0.581 "4"0.765 "3 / 4-10325NOK
J1CFZ1Plain1.409 "0.663 "3.5 "0.906 "7 / 8-9389NOK
A1CFZ8Plain1.597 "0.737 "2.5 "1.031 "1-8385NOK
K1CGB2Plain1.597 "0.737 "7"1.031 "1-8320NOK
A1CFY8Plain1.409 "0.663 "3"0.906 "7 / 8-9352NOK
F1CFZ4Plain1.409 "0.663 "4.5 "0.906 "7 / 8-9144NOK
L1CGB5Plain1.910 "0.81 "4.5 "1.16 "8304NOK
D1CGA2Plain1.597 "0.737 "3.25 "1.031 "1-8471NOK
D1CFX3Plain1.200 "0.581 "3"0.765 "3 / 4-10222NOK
D1CGA1Plain1.597 "0.737 "3"1.031 "1-8414NOK
A1CFX1Plain1.200 "0.581 "2.5 "0.765 "3 / 4-10423NOK
APPROVED VENDOR -

Plogbolt

StilModellFinishKlasseLengdeMaterialeStrekkfasthetPris (eks. mva)
A4RWA9Plain82.25 "Alloy Steel150,000 psi3 652NOK
B4RWD3Plain83.5 "Alloy Steel150,000 psi3 981NOK
B4RWD6Plain83.75 "Alloy Steel150,000 psi4 301NOK
C4RVZ6Plain81.5 "Alloy Steel150,000 psi4 195NOK
B4RWD9Plain84.5 "Alloy Steel150,000 psi3 839NOK
D4RWA1Plain81.75 "Alloy Steel150,000 psi4 406NOK
E4RWC4Plain82.5 "Alloy Steel150,000 psi3 433NOK
F4RWC3Plain52.5 "Karbonstål120,000 psi3 347NOK
G4RWC5Plain82.75 "Alloy Steel150,000 psi3 877NOK
H4RVZ7Gul sink81.5 "Alloy Steel150,000 psi2 314NOK
I4RWD4Gul sink83.5 "Alloy Steel150,000 psi5 527NOK
J4RWC1Gul sink82.5 "Alloy Steel150,000 psi4 882NOK
FABORY -

Plogbolter

StilModellGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseFestemaskin FinishFestelengdeFinishKlasseHodevinkelHode Dia.Pris (eks. mva)
AB01037.043.0125Karbonstål7/16 "-14Sink belagt1 1 / 4Sink belagtGrade 580 til 82 °0.826 "2 089NOK
BU01038.062.0275Karbonstål5/8 "-11Plain2 3 / 4PlainGrade 880 til 82 °1.147 "30NOK
AB01037.037.0100Karbonstål3/8 "-16Sink belagt1Sink belagtGrade 580 til 82 °0.708 "2 048NOK
CB01036.050.0400Karbonstål1/2 "-13Plain4PlainGrade 580 til 82 °0.945 "2 798NOK
DB01036.050.0325Karbonstål1/2 "-13Plain3 1 / 4PlainGrade 580 til 82 °0.945 "13 349NOK
EB01036.050.0225Karbonstål1/2 "-13Plain2 1 / 4PlainGrade 580 til 82 °0.945 "2 393NOK
FB01036.050.0150Karbonstål1/2 "-13Plain1 1 / 2PlainGrade 580 til 82 °0.945 "2 415NOK
EB01036.043.0200Karbonstål7/16 "-14Plain2PlainGrade 580 til 82 °0.826 "2 804NOK
EB01036.043.0175Karbonstål7/16 "-14Plain1 3 / 4PlainGrade 580 til 82 °0.826 "2 830NOK
GB01036.043.0125Karbonstål7/16 "-14Plain1 1 / 4PlainGrade 580 til 82 °0.826 "2 115NOK
HB01036.037.0225Karbonstål3/8 "-16Plain2 1 / 4PlainGrade 580 til 82 °0.708 "1 869NOK
IU01038.062.0500Karbonstål5/8 "-11Plain5PlainGrade 880 til 82 °1.147 "194NOK
EB01036.037.0150Karbonstål3/8 "-16Plain1 1 / 2PlainGrade 580 til 82 °0.708 "1 856NOK
BU01038.062.0250Karbonstål5/8 "-11Plain2 1 / 2PlainGrade 880 til 82 °1.147 "53NOK
JB01037.037.0150Karbonstål3/8 "-16Sink belagt1 1 / 2Sink belagtGrade 580 til 82 °0.708 "1 830NOK
KU01038.062.0200Karbonstål5/8 "-11Plain2PlainGrade 880 til 82 °1.147 "120NOK
LU01038.050.0400Karbonstål1/2 "-13Plain4PlainGrade 880 til 82 °0.945 "350NOK
LU01038.050.0350Karbonstål1/2 "-13Plain3 1 / 2PlainGrade 880 til 82 °0.945 "197NOK
MU01038.050.0275Karbonstål1/2 "-13Plain2 3 / 4PlainGrade 880 til 82 °0.945 "112NOK
MU01038.050.0200Karbonstål1/2 "-13Plain2PlainGrade 880 til 82 °0.945 "81NOK
AU01037.062.0150Karbonstål5/8 "-11Sink belagt1 1 / 2Sink belagtGrade 580 til 82 °1.147 "125NOK
NU01037.043.0250Karbonstål7/16 "-14Sink belagt2 1 / 2Sink belagtGrade 580 til 82 °0.826 "177NOK
JU01037.043.0200Karbonstål7/16 "-14Sink belagt2Sink belagtGrade 580 til 82 °0.826 "101NOK
AU01037.037.0100Karbonstål3/8 "-16Sink belagt1Sink belagtGrade 580 til 82 °0.708 "107NOK
NB01037.050.0250Karbonstål1/2 "-13Sink belagt2 1 / 2Sink belagtGrade 580 til 82 °0.945 "1 717NOK
APPROVED VENDOR -

Plogbolt, nr. 3, kuppel

StilModellFinishKlasseHode Dia.HodehøydeLengdeMaterialeFirkantet breddeStrekkfasthetPris (eks. mva)
A4RWC7Plain51.044 "0.516 "3"Karbonstål0.64 "120,000 psi2 494NOK
B4RWA5Plain81.044 "0.516 "2"Alloy Steel0.64 "150,000 psi4 327NOK
C4RWF7Plain81.200 "0.581 "4"Alloy Steel0.765 "150,000 psi3 289NOK
D4RWH9Plain81.597 "0.737 "4.5 "Alloy Steel1.031 "150,000 psi3 091NOK
C4RWE1Plain81.044 "0.516 "5"Alloy Steel0.64 "150,000 psi3 573NOK
B4RWE5Plain81.200 "0.581 "2"Alloy Steel0.765 "150,000 psi4 052NOK
E4RWC8Plain81.044 "0.516 "3"Alloy Steel0.64 "150,000 psi3 922NOK
C4RWJ1Plain81.597 "0.737 "5"Alloy Steel1.031 "150,000 psi4 132NOK
F4RWH3Plain81.597 "0.737 "2.75 "Alloy Steel1.031 "150,000 psi3 733NOK
G4RWE2Plain81.044 "0.516 "6"Alloy Steel0.64 "150,000 psi3 078NOK
D4RWH8Plain81.597 "0.737 "4"Alloy Steel1.031 "150,000 psi4 154NOK
E4RWF2Plain81.200 "0.581 "3"Alloy Steel0.765 "150,000 psi3 969NOK
C4RWD8Plain81.044 "0.516 "4"Alloy Steel0.64 "150,000 psi3 657NOK
D4RWH7Plain81.597 "0.737 "3.75 "Alloy Steel1.031 "150,000 psi3 542NOK
H4RWH2Plain81.597 "0.737 "2.5 "Alloy Steel1.031 "150,000 psi1 749NOK
I4RWA4Plain51.044 "0.516 "2"Karbonstål0.64 "120,000 psi3 524NOK
J4RWJ2Plain81.597 "0.737 "5.5 "Alloy Steel1.031 "150,000 psi4 255NOK
D4RWH6Plain81.597 "0.737 "3.5 "Alloy Steel1.031 "150,000 psi3 542NOK
F4RWH5Plain81.597 "0.737 "3.25 "Alloy Steel1.031 "150,000 psi3 883NOK
C4RWF9Plain81.200 "0.581 "5"Alloy Steel0.765 "150,000 psi3 022NOK
K4RWC9Gul sink81.044 "0.516 "3"Alloy Steel0.64 "150,000 psi4 689NOK
APPROVED VENDOR -

Plogbolt, flat

StilModellFinishHode Dia.HodehøydeLengdeFirkantet breddeStrekkfasthetTrådstørrelsePris (eks. mva)
A1CFH2Plain0.708 "0.312 "1.75 "0.387 "SAE J 429 PSI3 / 8-16180NOK
B1CFH9Plain0.708 "0.312 "4"0.387 "SAE J 429 PSI3 / 8-16472NOK
B1CFK2Plain0.826 "0.364 "4"0.45 "SAE J 429 PSI7 / 16-14149NOK
C1CFJ7Plain0.826 "0.364 "2.5 "0.45 "SAE J 429 PSI7 / 16-14359NOK
A1CFH4Plain0.708 "0.312 "2.25 "0.387 "SAE J 429 PSI3 / 8-16161NOK
A1CFJ5Plain0.826 "0.364 "2"0.45 "SAE J 429 PSI7 / 16-14311NOK
D1CFJ8Plain0.826 "0.364 "2.75 "0.45 "SAE J 429 PSI7 / 16-14362NOK
A1CFJ4Plain0.826 "0.364 "1.75 "0.45 "SAE J 429 PSI7 / 16-14263NOK
D1CFH6Plain0.708 "0.312 "2.75 "0.387 "SAE J 429 PSI3 / 8-16293NOK
B1CFH7Plain0.708 "0.312 "3"0.387 "SAE J 429 PSI3 / 8-16281NOK
A1CFH1Plain0.708 "0.312 "1.5 "0.387 "SAE J 429 PSI3 / 8-16113NOK
A1CFH3Plain0.708 "0.312 "2"0.387 "SAE J 429 PSI3 / 8-16136NOK
E1CFJ3Plain0.826 "0.364 "1.5 "0.45 "SAE J 429 PSI7 / 16-14202NOK
A1CFJ6Plain0.826 "0.364 "2.25 "0.45 "SAE J 429 PSI7 / 16-14331NOK
F1CFD7sink0.708 "0.312 "2"0.387 "SAE J 429 PSI3 / 8-16163NOK
G1CFN8sink0.708 "0.312 "1.5 "0.387 "SAE J 429, SAE J 995 PSI3 / 8-16498NOK
H1CFP1sink0.826 "0.364 "1.5 "0.45 "SAE J 429, SAE J 995 PSI7 / 16-14152NOK
I1CFF6sink0.945 "0.417 "2.75 "0.515 "SAE J 429 PSI1 / 2-13259NOK
H1CFN7sink0.708 "0.312 "1.25 "0.387 "SAE J 429, SAE J 995 PSI3 / 8-16-
RFQ
I1CFF1sink0.945 "0.417 "1.5 "0.515 "SAE J 429 PSI1 / 2-13119NOK
F1CFF8sink0.945 "0.417 "3.5 "0.515 "SAE J 429 PSI1 / 2-13264NOK
F1CFE9sink0.826 "0.364 "3.5 "0.45 "SAE J 429 PSI7 / 16-14200NOK
F1CFF4sink0.945 "0.417 "2.25 "0.515 "SAE J 429 PSI1 / 2-13166NOK
J1CFE1sink0.708 "0.312 "3"0.387 "SAE J 429 PSI3 / 8-16395NOK
H1CFP5sink0.826 "0.364 "3"0.45 "SAE J 429, SAE J 995 PSI7 / 16-14-
RFQ
APPROVED VENDOR -

Plogbolt # 3

StilModellFinishKlasseHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCLengdeMaterialeFirkantet breddePris (eks. mva)
A4RWF4Plain81.200 "0.581 "# 3 Domed3.5 "Alloy Steel0.765 "3 783NOK
A4RWG8Plain81.409 "0.663 "# 3 Domed3.5 "Alloy Steel0.906 "4 424NOK
B4RWG4Plain81.409 "0.663 "# 3 Domed2.5 "Alloy Steel0.906 "3 551NOK
B4RWE8Plain81.200 "0.581 "# 3 Domed2.5 "Alloy Steel0.765 "4 309NOK
C4RWG7Plain81.409 "0.663 "# 3 Domed3.25 "Alloy Steel0.906 "4 414NOK
D4RWE7Gul sink81.200 "0.581 "# 3 Domed2.25 "Alloy Steel0.765 "-
RFQ
E4RWF1Gul sink81.200 "0.581 "# 3 Domed2.75 "Alloy Steel0.765 "3 691NOK
F4RVZ2sink50.945 "0.417 "# 3 Flat2.75 "Karbonstål0.515 "2 993NOK
G4RVZ4sink50.945 "0.417 "# 3 Flat4"Karbonstål0.515 "3 306NOK
APPROVED VENDOR -

Plogbolt flat 5/8-11 X 2 1/2 med mutter, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
1CFP7AA9CDJ397NOK

Plogbolter

Plogbolter er festemidler som holder skjærekantbladet til bunnen av brettet i pløyeapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av plogbolter fra Fabory. De brukes til snørydding, graving, konstruksjon og landbruk for å holde plogbladet sikkert.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvorfor har noen plogbolter skuldre?

Skuldrene gir et område uten gjenger for å forhindre at boltene skjærer og løsner på grunn av feilrettet trykk på de festede komponentene (som muttere).

Hva er de største forskjellene mellom plogbolter og tradisjonelle bolter?

Tradisjonelle bolter kan eller kan ikke sitte i flukt i hullene, men plogbolter er designet for å sitte i flukt når de er installert og ikke stikke ut av arbeidsstykkets overflate. Plogbolter har også en hals under hodet for å holde bolten stasjonær på overflaten mens du justerer en mutter på den.

Er plogbolter og vognbolter det samme?

Plogbolter må ikke forveksles med vognbolter da de har en annen halsdesign. Vognbolter brukes vanligvis i mindre utstyr som snøploger festet til pick-up lastebiler, mens plogbolter brukes i større plogutstyr som gravemaskiner. Vognbolter, i motsetning til plogbolter, har ikke et vinklet hode for montering på forsenkede hull. De har en flat profil over bunnen av hodet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?