SNAP-LOC SLTT430K20R Slepestropp, lastebil, størrelse 4 tommer, lengde 30 fot, strekkstyrke 20000 pund | CE8UHR

SNAP-LOC SLTT430K20R Slepestropp, lastebil, størrelse 4 tommer, lengde 30 fot, strekkstyrke 20000 pund

På lager
Vare: CE8UHR Modell: SLTT430K20R

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

665NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTau stropp
Bryt styrke20000 Lbs
Høyde1"
Lengde360 "
MaterialePolyester / stål
Bredde4"
Arbeidsbelastningsgrense6670 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.275
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)34.29
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeBreddeArbeidsbelastningsgrensePris
SNAP-LOC SLTT115K07R Trekkstropp, ATV/UTV, størrelse 1 tomme, lengde 15 fot, strekkstyrke 7000 pund | CE8UHP SLTT115K07R180 "polyester1"2333 kg259NOK
SNAP-LOC SLTT230K10R Slepestropp, lastebil, størrelse 2 tommer, lengde 30 fot, strekkstyrke 10000 pund | CE8UHQ SLTT230K10R360 "polyester2"3333 kg421NOK
SNAP-LOC SLTT430K30R Slepestropp, lastebil, størrelse 4 tommer, lengde 30 fot, strekkstyrke 30000 pund | CE8UHT SLTT430K30R360 "Polyester / stål4"10000 kg1 054 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-LOC SLTT430K20R Slepestropp, lastebil, størrelse 4 tommer, lengde 30 fot, strekkstyrke 20000 pund
665NOK / enhet