DAYTON Gavelloftventilatorer, 120V


filtre
Angle: 90 Degrees , Tilkoblingsstørrelse: 1/4 "Mann x 1/4" Kvinne , Hz: 60 , Lengde: 1.75 " , Type: Termostatstyrt gavlmontering , Spenning: 120
StilModellampsCFM @ 0.000-inn. SPHPRPMWattsPris (eks. mva)
A
10W193
3.112201/151050210926NOK
A
10W198
3.112201/1510502101 103 NOK
B
10W196
3.513801/101100250973NOK
B
10W201
3.513801/101100250657NOK
B
10W197
416501/811002951 111 NOK
A
10W199
416501/811002951 380 NOK
C
10W194
416501/811002951 170 NOK
B
10W195
416501/811002951 234 NOK

Gavelloftventilatorer, 120V

Dayton gavlventilatorer brukes til å avkjøle og sirkulere loftsluft, redusere belastningen på klimaanlegg og forhindre oppbygging av varme og fuktighet. Disse termostatstyrte gavlmonterte ventilatorene leverer strømningshastigheter på opptil 1650 cfm mens de kjører med en maksimal hastighet på 1100 o / min. Varianter er tilgjengelige i 1/15, 1/10 og 1/8 hk hastigheter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?