PARKER Klemmesett, 3000 PSI trykk, kvinnelig gjengetype


filtre
Kroppsstørrelse: 1 / 2 " , Maks. Driftstrykk: 3000 psi , Trådtype: Hunn
StilModellTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
9502-4
1 / 2-14 "NPTF3 978 NOK
RFQ
A
9500-4
1 / 2-14 "NPTF4 057 NOK
RFQ
A
9500-16
7 / 8-14 "ORB4 684 NOK
RFQ

Klemmesett, 3000 PSI trykk, kvinnelig gjengetype

Parker 9500 -serien klemmesett brukes til rask utskifting av skadede deler eller forbedring av ytelsen til landbrukskoblinger. Disse settene inkluderer 2, fargekodede koblinger (9250 -serien) med en klemme. Klemmen kommer med en stålmonteringsstang med kraftig støpt åk for å holde koblingene sikkert på plass og støvbeskyttende hus, med fargekodede deksler, slår seg automatisk av når koblingene kobles fra for å unngå at smuss kommer inn i stikkontakten. De er kompatible med Pioneer Series universelle hannspisser (brystvorter) for rask og sterk tilkobling og er delvis montert / forhåndsmontert for bruk umiddelbart. Velg mellom en rekke av disse klemmesettene, tilgjengelig i 1/2 - 14 NPTF- og 7/8 - 14 ORB -porttilkoblinger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?