RIDGID 87582 Kabeldreneringsrengjøring 3/8 tommer | AE9YUM 6NZ27

RIDGID 87582 Kabelavløpsrengjøring 3/8 In

På lager
Vare: AE9YUM Modell: 87582Kryssref: 6NZ27

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 327 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel for avløpsrensing
KabeltypeSolid kjerne
Tilkoblingsstørrelse3 / 8 "
ID for avløpslinjens kapasitet1-1/2" to 2-1/2"
MaterialeStål
Maks. Løpe75 ft.
Antall stykker1
Størrelse3/8 "x 75 fot

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.05
Skipets høyde (cm)57.66
Skipets lengde (cm)55.37
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeltypeTilkoblingsstørrelseStørrelsePris
RIDGID 37643 Rensekabel for avløp 5/8 tommer x 100 fot | AA4RKP 13C597 37643Indre kjerne5 / 8 "5/8 "x 100 fot5 860 NOK
RIDGID 58192 Avløpsrengjøringskabel Hc 5/8 i x 100 fot | AB3XNV 1VUX1 58192Hul kjerne5 / 8 "5/8 "x 100 fot4 304 NOK
RIDGID 62225 Avløpsrensekabel med pærebore, 5/16 tommer x 25 fot Størrelse | AB3XNX 1VUX3 62225Hul kjerne3 / 4 "5/16 "x 25 fot1 120 NOK
RIDGID 62235 Avløpsrengjøringskabel Dråpehode 5/16 x 25 | AB3XNY 1VUX4 62235Hul kjerne3 / 4 "5/16 "x 25 fot1 364 NOK
RIDGID 62250 Avløpsrensekabel med skrue 3/8 x 35 fot | AB3XNZ 1VUX5 62250Hul kjernePæreskrue3/8 "x 35 fot1 472 NOK
RIDGID 92470 Avløpsrensekabel Ic 5/8 tommer x 75 fot | AB3XPH 1VUZ5 92470Indre kjerne5 / 8 "5/8 "x 75 fot5 489 NOK
RIDGID 41212 Avløpsrengjøringskabel Ic 3/4 tommer x 75 fot | AB3XTY 1VXH6 41212Indre kjerne3 / 4 "3/4 "x 75 fot6 079 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 87582 Kabelavløpsrengjøring 3/8 In
3 327 NOK / enhet