GEORG FISCHER Reduserende kobling, CPVC, grå


filtre
Body Material: CPVC , Farge: Grå , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS , Tidsplan: 80
StilModellTilkoblingstypeMaks. PressMaks. Temp.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
9830-131
FNPT x FNPT150 psi176 Grader F1 "x 3/4"295NOK
A
9830-072
FNPT x FNPT150 psi176 Grader F1 / 2 "x 1 / 4"270NOK
A
9830-073
FNPT x FNPT150 psi176 Grader F1 / 2 "x 3 / 8"271NOK
A
9830-101
FNPT x FNPT150 psi176 Grader F3 / 4 "x 1 / 2"253NOK
A
9830-211
FNPT x FNPT150 psi176 Grader F1-1 / 2 "x 1"559NOK
B
9829-250
Socket404 psi @ 73 grader F210 Grader F2 "x 1-1 / 4"624NOK
B
9829-249
Socket404 psi @ 73 grader F210 Grader F2 "x 1"616NOK
B
9829-131
Socket630 psi @ 73 grader F210 Grader F1 "x 3/4"205NOK
B
9829-422
Socket324 psi @ 73 grader F210 Grader F4 "x 3"1 471 NOK
B
9829-338
Socket375 psi @ 73 grader F210 Grader F3 "x 2"1 238 NOK
B
9829-291
Socket425 psi @ 73 grader F210 Grader F2-1/2" x 1-1/2"606NOK
B
9829-420FB
Socket324 psi @ 73 grader F210 Grader F4 "x 2"1 634 NOK
B
9829-212
Socket471 psi @ 73 grader F210 Grader F1-1/2" x 1-1/4"438NOK
B
9829-101
Socket688 psi @ 73 grader F210 Grader F3 / 4 "x 1 / 2"150NOK
B
9829-247FB
Socket404 psi @ 73 grader F210 Grader F2 "x 1/2"600NOK
B
9829-209FB
Socket471 psi @ 73 grader F210 Grader F1-1/2" x 1/2"498NOK
B
9829-251
Socket404 psi @ 73 grader F210 Grader F2 "x 1-1 / 2"575NOK
B
9829-211
Socket471 psi @ 73 grader F210 Grader F1-1 / 2 "x 1"455NOK
B
9829-210FB
Socket471 psi @ 73 grader F210 Grader F1-1/2" x 3/4"472NOK
B
9829-130
Socket630 psi @ 73 grader F210 Grader F1 "x 1/2"208NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?