Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 9829-291 Reduksjonskobling Cpvc 2-1/2 x 1-1/2 tommer | AC2ZYH 2PLP3

GEORG FISCHER 9829-291 Reduserende kobling Cpvc 2-1 / 2 x 1-1 / 2 tommer

På lager
Vare: AC2ZYH Modell: 9829-291Kryssreferanse: 2PLP3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
635NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende kobling
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeSocket
Maks. Press425 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.210 Grader F
Rørstørrelse2-1/2" x 1-1/2"
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressMaks. Temp.RørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 9829-338 Reduksjonskobling Cpvc 80 3 x 2 tommer | AB3UXZ 1VGL4 9829-338Socket375 psi @ 73 grader F210 Grader F3 "x 2"1 260 NOK
GF RØRSYSTEMER 9829-420FB Reduksjonskobling Cpvc 80 4 x 2 tommer | AB3UYB 1VGL6 9829-420FBSocket324 psi @ 73 grader F210 Grader F4 "x 2"1 675 NOK
GF RØRSYSTEMER 9829-422 Reduksjonskobling Cpvc 80 4 x 3 Tommer | AB3UYD 1VGL8 9829-422Socket324 psi @ 73 grader F210 Grader F4 "x 3"1 477 NOK
GF RØRSYSTEMER 9829-101 Reduksjonskobling Cpvc 80 3/4 x 1/2 tomme | AC2ZXW 2PLL9 9829-101Socket688 psi @ 73 grader F210 Grader F3 / 4 "x 1 / 2"144NOK
GF RØRSYSTEMER 9829-130 Reduksjonskobling Cpvc 80 1 x 1/2 tomme | AC2ZXX 2PLN1 9829-130Socket630 psi @ 73 grader F210 Grader F1 "x 1/2"212NOK
GF RØRSYSTEMER 9829-131 Reduksjonskobling Cpvc 80 1 x 3/4 tommer | AC2ZXY 2PLN2 9829-131Socket630 psi @ 73 grader F210 Grader F1 "x 3/4"200NOK
GF RØRSYSTEMER 9829-209FB Reduksjonskobling Cpvc 1-1/2 x 1/2 tomme | AC2ZXZ 2PLN3 9829-209FBSocket471 psi @ 73 grader F210 Grader F1-1/2" x 1/2"470NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 9829-291 Reduserende kobling Cpvc 2-1 / 2 x 1-1 / 2 tommer
635NOK / enhet