Kubebiler

filtre

AKRO-MILS -

Akrocart materialhåndteringsvogner, 90 gallon

Akro-Mils middels kraftige polyetylenvogner er designet for å gjøre bevegelse og transport av materialer enkel innenfor et anlegg eller mellom lokasjoner. De eliminerer løfte-, bære- og håndtømmeprosesser mens de håndterer bøtter og fat.

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A76490BLÅBlå12 370NOK
B76491GRÅGrå11 788NOK
GRAINGER -

Kubebiler

StilModellSamlet breddeCaster Dia.Type hjulFARGERammematerialeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A36FK8824 "4"(2) Svingbar, (2) StivSvartStål700 lb.29.5 "38 "9 502NOK
B36FK8724 "4"(2) Svingbar, (2) StivGråStål200 lb.29.5 "38 "3 382NOK
C36FL0824 "4"(2) Svingbar, (2) StivRødStål500 lb.30.5 "38 "3 725NOK
D36FL1224 "4"(2) Svingbar, (2) StivGulStål500 lb.30.5 "38 "3 725NOK
E36FL1124 "4"(2) Svingbar, (2) StivHvitStål500 lb.30.5 "38 "3 806NOK
F36FK8924 "4"(2) Svingbar, (2) StivSvartStål300 lb.29.5 "38 "7 012NOK
G36FL1024 "4"(2) Svingbar, (2) StivGråStål500 lb.30.5 "38 "3 806NOK
H36FL1828 "5"(2) Svingbar, (2) StivGulStål600 lb.35.5 "43 "4 661NOK
I36FL1728 "5"(2) Svingbar, (2) StivHvitStål600 lb.35.5 "43 "8 880NOK
J36FK9228 "4"(2) Svingbar, (2) StivSvartStål400 lb.33.5 "43 "5 350NOK
B36FL1528 "5"(4) SvingGråStål600 lb.35.5 "43 "4 346NOK
A36FK9128 "4"(2) Svingbar, (2) StivSvartStål800 lb.33.5 "43 "6 780NOK
K36FL1428 "5"(4) SvingBlåStål600 lb.35.5 "43 "4 346NOK
L36FK9028 "4"(2) Svingbar, (2) StivGråStål250 lb.33.5 "43 "4 346NOK
M36FL1628 "5"(2) Svingbar, (2) StivRødStål600 lb.35.375 "43 "4 661NOK
J36FL0231 "5"(2) Svingbar, (2) StivSvartStål600 lb.37.5 "48 "6 446NOK
B36FK9331 "4"(2) Svingbar, (2) StivGråStål300 lb.33.5 "44 "4 638NOK
J36FK9831 "5"(2) Svingbar, (2) StivSvartStål500 lb.37.5 "44 "6 109NOK
J36FK9431 "5"(2) Svingbar, (2) StivSvartStål500 lb.34.5 "44 "9 837NOK
A36FL0131 "5"(2) Svingbar, (2) StivSvartStål1200 lbs.37.5 "48 "8 202NOK
N36FL2331 "5"(2) Svingbar, (2) StivBlåStål600 lb.38.5 "44 "5 983NOK
O36FL1931 "5"(4) SvingBlåWood600 lb.35.5 "44 "5 067NOK
A36FK9631 "5"(2) Svingbar, (2) StivSvartStål1000 lb.37.5 "44 "11 309NOK
P36FL2631 "5"(2) Svingbar, (2) StivHvitStål600 lb.38.5 "44 "5 983NOK
H36FL2531 "5"(2) Svingbar, (2) StivGulStål600 lb.38.5 "44 "5 983NOK
WESCO -

Lastebiler av plast

Wesco plastboksbiler er designet for lagring og transport av bulkmaterialer i varehus, produksjonsanlegg, butikker og bilindustri. Disse tunge lastebilene har en støpt polyetylenkonstruksjon i ett stykke for høy slagstyrke og holdbarhet. De har 2 stive og 2 svingbare polyuretanhjul for forbedret manøvrerbarhet rundt arbeidsområdet. Utvalgte modeller har pneumatiske styrehjul for gjenstander som veier opptil 600 lb. Velg fra et bredt utvalg av disse plastkassebilene, tilgjengelig i røde, hvite, blå, grå og gule farger på Raptor Supplies.

StilModellFARGELengdeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHjulmaterialePris (eks. mva)
A272539Blå46 "600 lb.40 "46 "34 "Pneumatisk7 292NOK
A272537Blå38 "550 lb.35 "38 "28 "Pneumatisk5 959NOK
A272504Blå32 "350 lb.21.5 "32 "21 "polyuretan3 261NOK
A272519Blå42 "600 lb.37 "42 "30 "polyuretan5 466NOK
B272509Blå35.5 "450 lb.30 "35.5 "24 "polyuretan3 986NOK
A272514Blå38 "550 lb.35 "38 "28 "polyuretan5 164NOK
A272524Blå46 "600 lb.40 "46 "34 "polyuretan6 846NOK
A272536Blå35.5 "450 lb.30 "35.5 "24 "Pneumatisk5 292NOK
A272538Blå42 "600 lb.37 "42 "30 "Pneumatisk6 540NOK
A272535Blå32 "350 lb.21.5 "32 "21 "Pneumatisk4 041NOK
C272530Grå32 "350 lb.21.5 "32 "21 "Pneumatisk4 041NOK
C272523Grå46 "600 lb.40 "46 "34 "polyuretan6 413NOK
C272533Grå42 "600 lb.37 "42 "30 "Pneumatisk6 366NOK
C272503Grå32 "350 lb.21.5 "32 "21 "polyuretan3 261NOK
C272508Grå35.5 "450 lb.30 "35.5 "24 "polyuretan4 012NOK
C272531Grå35.5 "450 lb.30 "35.5 "24 "Pneumatisk5 292NOK
C272534Grå46 "600 lb.40 "46 "34 "Pneumatisk7 515NOK
C272532Grå38 "550 lb.35 "38 "28 "Pneumatisk6 161NOK
C272518Grå42 "600 lb.37 "42 "30 "polyuretan5 398NOK
C272513Grå38 "550 lb.35 "38 "28 "polyuretan4 840NOK
D272547Rød38 "550 lb.35 "38 "28 "Pneumatisk5 959NOK
D272511Rød35.5 "450 lb.30 "35.5 "24 "polyuretan4 001NOK
D272548Rød42 "600 lb.37 "42 "30 "Pneumatisk6 161NOK
D272506Rød32 "350 lb.21.5 "32 "21 "polyuretan3 261NOK
D272526Rød46 "600 lb.40 "46 "34 "polyuretan6 711NOK
BAYHEAD -

Kubebil

StilModellCaster Dia.FARGELastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVolumPris (eks. mva)
AUT-8 GRÅ3"Grå400 lb.27 "36.25 "24.25 "10 cu. ft.6 078NOK
BUT-8 HVIT3"Hvit400 lb.27 "36.25 "24.25 "10 cu. ft.6 078NOK
CUT-305"Grå1000 lb.42 "71 "43 "37-3 / 8 cu. ft.17 762NOK
RUBBERMAID -

Kubebil

StilModellVolumCaster Dia.FARGELastekapasitetMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AFG460800BLA8 cu. ft.4"Svart300 lb.MDPE28.125 "38 "26 "8 175NOK
BFG460800DBLÅ8 cu. ft.4"Blå300 lb.MDPE28.125 "38 "26 "9 072NOK
CFG461200DBLÅ12 cu. ft.4"Blå400 lb.MDPE33 "42.75 "28 "-
RFQ
DFG461200BLA12 cu. ft.4"Svart400 lb.MDPE33 "42.75 "28 "10 965NOK
EFG461400BLA14 cu. ft.5"Svart500 lb.MDPE32.5 "44.125 "31 "12 214NOK
FFG461100BLA14 cu. ft.5"Svart500 lb.polyetylen32.5 "44.125 "31 "15 877NOK
GFG461600DBLÅ16 cu. ft.5"Blå500 lb.MDPE37 1 / 3 "44 1 / 5 "30.5 "13 019NOK
HFG461600BLA16 cu. ft.5"Svart500 lb.MDPE37 1 / 3 "44 1 / 5 "30.5 "13 019NOK
AFG461900BLA20 cu. ft.5"Svart600 lb.polyetylen37.5 "48 "34.125 "14 912NOK
RUBBERMAID -

Verktøy Lastebil

StilModellCaster Dia.Type hjulLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVolumPris (eks. mva)
AFG470800BLA4"(2) Stiv og (2) Svingbar, montert i diamantmønster700 lb.28.25 "38.125 "26 "8 cu. ft.11 438NOK
BFG471200BLA4"(2) Stiv og (2) Svingbar, montert i diamantmønster800 lb.33.875 "43.25 "28 "12 cu. ft.13 674NOK
BFG472000BLA5"(2) Stiv og (2) Svingbar, montert i diamantmønster1200 lbs.37.875 "48.25 "34.125 "20 cu. ft.20 311NOK
CFG472700BLA5"(4) Sving1200 lbs.42.875 "59 "34 "27 cu. ft.16 218NOK
DFG471600BLA5"(2) Stiv og (2) Svingbar, montert i diamantmønster1000 lb.38.25 "44.375 "31 "16 cu. ft.17 915NOK
AKRO-MILS -

Polypropylenvogn, kraftig, 90 gallon kapasitet, grønn

ModellSakPris (eks. mva)
76590GREENAD6TBP17 825 NOK
LEWISBINS -

Grå lastebil 6-1/10 kubikkfot 300 Lb. Laste

ModellSakPris (eks. mva)
MOBILE600-GT GREY303AF4GAB5 836 NOK

Kubebiler

Cube Trucks kan hjelpe til med å frakte et bredt utvalg av gjenstander som post, resirkulerbart søppel, løsninger, korn, etc. De har to stive og to svingbare hjul i diamantmønster som standard for forbedret manøvrerbarhet, og den motstår også vipping. Tilgjengelige alternativer inkluderer middels til kraftig stål- og polyetylenvogner med solide håndtak for enkelt å skyve eller trekke, både med og uten lokk

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?