GRAINGER 36FL26 Cube Truck 9/16 Cubic Yard 600lb. Cap Hvit | AH6RZX

GRAINGER 36FL26 Cube Truck 9/16 kubikkgård 600lb. Cap Hvit

På lager
Vare: AH6RZX Modell: 36FL26

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 983 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKubebil
Bushel kapasitet12.9
Caster Dia.5"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(2) Svingbar, (2) Stiv
FARGEHvit
RammematerialeStål
Lastekapasitet600 lb.
MaterialeMDPE
Valgfritt lokkMfr. Nr. 5Z209
Total høyde38.5 "
Total lengde44 "
Samlet bredde31 "
Volumkapasitet9/16 kubikk. yd.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.7
Skipets høyde (cm)97.79
Skipets lengde (cm)111.76
Skipets bredde (cm)78.74
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeCaster Dia.Type hjulFARGERammematerialeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris
GRAINGER 36FK87 Cube Truck 3/8 Cubic Yard 200 lb Kapasitet grå | AH6RYF 36FK8724 "4"(2) Svingbar, (2) StivGråStål200 lb.29.5 "38 "3 382 NOK
GRAINGER 36FK88 Cube Truck 3/8 Cubic Yard 700 lb Kapasitet svart | AH6RYG 36FK8824 "4"(2) Svingbar, (2) StivSvartStål700 lb.29.5 "38 "10 191 NOK
GRAINGER 36FK89 Cube Truck 3/8 Cubic Yard 300 lb Kapasitet Svart | AH6RYH 36FK8924 "4"(2) Svingbar, (2) StivSvartStål300 lb.29.5 "38 "7 521 NOK
GRAINGER 36FK90 Cube Truck 7/16 kubikkgård 250 lb Kapasitet Grå | AH6RYJ 36FK9028 "4"(2) Svingbar, (2) StivGråStål250 lb.33.5 "43 "4 346 NOK
GRAINGER 36FK91 Cube Truck 7/16 Cubic Yard 800lb. Kapasitet Svart | AH6RYK 36FK9128 "4"(2) Svingbar, (2) StivSvartStål800 lb.33.5 "43 "6 780 NOK
GRAINGER 36FK92 terningbil 7/16 Cubic Yard 400lb. Kapasitet Svart | AH6RYL 36FK9228 "4"(2) Svingbar, (2) StivSvartStål400 lb.33.5 "43 "5 350 NOK
GRAINGER 36FK93 Cube Truck 1 Cubic Yard 300 lb Kapasitet grå | AH6RYM 36FK9331 "4"(2) Svingbar, (2) StivGråStål300 lb.33.5 "44 "4 638 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 36FL26 Cube Truck 9/16 kubikkgård 600lb. Cap Hvit
5 983 NOK / enhet