AKRO-MILS 76590GREEN Polypropylene Cart, Heavy Duty, 90 Gallon Capacity, Green | AD6TBP 4AAY2

AKRO-MILS 76590GRØN polypropylenvogn, kraftig, 90 gallon kapasitet, grønn

På lager
Vare: AD6TBP Modell: 76590GREENKryssreferanse: 4AAY2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 825 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig polyetylenvogn
Kapasitet90 gal.
Caster Dia.4"
Caster materialeMold-On Gummi
Hjulstørrelse4 "x 2"
Type hjul(1) Sving
FARGEGrønn
Dybde47 "
RammematerialeStål
Måler13 ga.
Håndtak inkludertJa
Høyde39 1 / 2 "
Lastekapasitet450 lb.
MaterialeStål / polyetylen
MobilitetsalternativHåndbok
Utenfor Dia.1 1 / 20 "
Total høyde39 1 / 2 "
Total lengde47 "
Samlet bredde30 1 / 2 "
Volum7/16 kubikk. yd.
Volumkapasitet7/16 kubikk. yd.
Hjuldiameter10 "
Hjulstørrelse10 "x 2 3 / 4"
Hjul TypeSemi-pneumatisk
Bredde30 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.25
Skipets høyde (cm)102.87
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)80.01
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 76590GRØN polypropylenvogn, kraftig, 90 gallon kapasitet, grønn
17 825 NOK / enhet