AKRO-MILS Industrielle gjenbrukbare mesh side/ solid bakside rett veggbeholdere


filtre
Farge: Grå , Innvendig lengde: 22 " , Innvendig bredde: 14 " , Lengde: 22 "til 24" , Materiale: Industriell polymer , Utvendig lengde: 23 3 / 4 " , Utvendig bredde: 15 3 / 4 " , Stil: Solid bunn/nettingssider , Volum: 3.49 cu. ft. , Bredde: 14 "til 16"
StilModellHøydeInnvendig høydeLastekapasitetUtenfor høydePackage AntallPris (eks. mva)
A
37678GRÅ
8 "til 10"8"83 lb.8 1 / 4 "4785NOK
B
37672GRÅ
12 "12 "125 lb.12 1 / 4 "3941NOK
C
37676GRÅ
12 "16 "160 lb.16 1 / 8 "2976NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?