AKRO-MILS 37672GRÅ Beholder, 23-3/4 tommers lengde, 15-3/4 tommers bredde, 12-1/4 tommers høyde, grå | AE7JRF 5YN11

AKRO-MILS 37672GREY beholder, 23-3/4 tommers lengde, 15-3/4 tommers bredde, 12-1/4 tommers høyde, grå

På lager
Vare: AE7JRF Modell: 37672GREYKryssreferanse: 5YN11

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

941NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakContainer
FARGEGrå
Høyde12 "
Innvendig høyde12 "
Innvendig lengde22 "
Innvendig bredde14 "
Lengde22 "til 24"
Lastekapasitet125 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Utenfor høyde12 1 / 4 "
Utenfor lengde23 3 / 4 "
Utenfor bredde15 3 / 4 "
Package Antall3
StilSolid bunn/nettingssider
Volum2.65 cu. ft.
Volumkapasitet2.65 cu. ft.
Bredde14 "til 16"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)33.66
Skipets lengde (cm)62.87
Skipets bredde (cm)42.55
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInnvendig høydeLastekapasitetUtenfor høydePackage AntallPris
AKRO-MILS 37676GRÅ Beholder, 23-3/4 tommers lengde, 15-3/4 tommers bredde, grå | AE7JRG 5YN12 37676GRÅ12 "16 "160 lb.16 1 / 8 "2976NOK
AKRO-MILS 37678GRÅ Beholder, 23-3/4 tommers lengde, 15-3/4 tommers bredde, grå | AE7JRH 5YN13 37678GRÅ8 "til 10"8"83 lb.8 1 / 4 "4785NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 37672GREY beholder, 23-3/4 tommers lengde, 15-3/4 tommers bredde, 12-1/4 tommers høyde, grå
941NOK / enhet