A B AC-spenningsvurdering: 600 VAC , Kroppsmateriale: termo , Koblingstype: Boks Lug , Gjeldende vurdering: 30A , DC spenningsvurdering: 300 VDC , Sikringsblokkdesign: Åpen , Sikringsstørrelse / gruppe: Klasse CC , Sikring UL-klasse: CC , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , IP-vurdering: IP20 , Driftsforsterkere: 0 til 30A , Emballasje: Bulk , Produkttype: Sikringsholderen , Avvisning / Ikke-avvisning: Avslag , Oppsigelsestype: Juli , Type: Sikringsblokk , Spenningsvurdering: 600V , Ledningsstørrelse: 14 til 2 AWG