Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN BCM603-3C Sikringsblokk, 30 A, trykkplateterminal | AH9MWX 40LG68

BUSSMANN BCM603-3C Sikringsblokk, 30 A, trykkplateterminal

På lager
Vare: AH9MWX Modell: BCM603-3CKryssreferanse: 40LG68

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 263 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk
AC-spenningsvurdering600 VAC
Body Materialtermo
Connector TypeBoks Lug
DC-spenningsvurdering300 VDC
For brukFNQ-R, KTK-R, LP-CC
SikringsblokkdesignÅpen
Sikring UL-klasseCC
Høyde1.3 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde3"
MonteringsstilBolt Down / DIN-skinne
Antall poler3
Driftsforsterker0 til 30A
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
typenSikringsblokk
Bredde2.4 "
Ledningsstørrelse14 til 2 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.84
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Sikringstype: klasse CC

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMonteringsstilAntall polerBreddePris
BUSSMANN BCM603-2C Sikringsblokk, 2-polet, 30 A, 600 V | BD2PNM BCM603-2C2"2"DIN-skinne21"875NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN BCM603-3C Sikringsblokk, 30 A, trykkplateterminal
1 263 NOK / enhet