Arbor Press

filtre

Arbor-presser er manuelt betjente verktøy som er ideelle for press-, stanse- og stakeoperasjoner. De konverterer en liten kraft til en større kraft for å oppnå de mekaniske fordelene fra spaker...Les mer

DAKE CORPORATION -

Air Arbor Presser

StilModellKapasitetLufttrykkBase breddePris (eks. mva)
A9012101000 lbs.90 psi8"61 854NOK
RFQ
A9012202000 lbs.100 psi8"81 709NOK
RFQ
PALMGREN -

Arbor Press

StilModellBasestørrelseDybdeHøydePris (eks. mva)
A610515-1/8 x 9-3/89.3759.3751 736NOK
A611016-5/16 x 11-1/811.12511.1252 612NOK
A613017-1 / 8 x 16 "17-7 / 8 "21.5 "8 238NOK
DAYTON -

Trykk på Arbor

StilModellBasestørrelseDybdeHøydeSakBreddePris (eks. mva)
A4Z3286-1/8 x 10-1/2"10.5 "11 "Arbor Press6.12 "1 896NOK
B4Z3297 7 / 8 "x 15 3 / 4"15 3 / 4 "15 "Arbor Press7 7 / 8 "3 114NOK
C1UH1410 x 21-1 / 4 "22.25 "28 "Ratcheting Arbor Press10 "7 946NOK
StilModellDimensjon JKapasitetDimensjon ADimensjon MDimensjon OMaks. Vertikalt dagslysDimensjon BDimensjon DPris (eks. mva)
AA3100.75 "10 tonn.16.31 "2.56 "8.63 "9.06 "11.06 "7.25 "37 104NOK
AA3301.1 "30 tonn.22.18 "2.63 "10.88 "10 "14.02 "7.4 "53 536NOK
PALMGREN -

Arbor Presser

StilModellAmbolt DiameterTvingHøydeSpakforholdPris (eks. mva)
A96610513 1 / 2 "0.5Ton9 1 / 4 "18.1:11 464NOK
B96610523.375 "0.5Ton8.31 "-1 253NOK
RFQ
C96611014 7 / 16 "1Ton11 "18.0:12 581NOK
D96611034.375 "---2 084NOK
RFQ
E96612016 3 / 4 "2Ton15 1 / 8 "19.0:16 853NOK
E96613016 3 / 4 "3Ton21 1 / 2 "16.9:17 681NOK
F96612026.75 "---3 983NOK
RFQ
G96613036.75 "---6 911NOK
RFQ
H96614019 3 / 4 "4Ton27 1 / 8 "-20 503NOK
RFQ
I96614029.5 "---12 421NOK
RFQ
I96615019.5 "---23 614NOK
RFQ
DAKE CORPORATION -

Sokkel For Arbor Press

StilModellBasestørrelseDybdeHøydeSakBreddePris (eks. mva)
A901003-210 x 18 "18 "36 "Sokkel til 40F013 Arbor Press10 "11 325NOK
A90100310 x 18 "18 "36 "Sokkel til 40F016 Arbor Press10 "10 010NOK
A90100712 x 21 "21 "36 "Sokkel til 40F018 Arbor Press12 "10 240NOK
A901007-212 x 21 "21 "36 "Sokkel til 40F020 Arbor Press12 "12 092NOK
A90300218 x 24 "24 "24 "Sokkel til 40F022 Arbor Press18 "11 855NOK
A903002-218 x 24 "24 "33 "Sokkel til 40F029 Arbor Press18 "12 699NOK
A903002-318 x 24 "24 "33 "Sokkel til 40F031 Arbor Press18 "10 997NOK
A903002-418 x 24 "24 "33 "Sokkel til 40F033 Arbor Press18 "12 699NOK
A90200518 x 28.5 "28.5 "33 "Sokkel til 40F026 Arbor Press18 "13 366NOK
A90300621 x 30 "30 "27.5 "Sokkel til 40F035 Arbor Press21 "13 485NOK
DAKE CORPORATION -

Arbor Press 6 tonn

StilModellBasestørrelseHøydePris (eks. mva)
A9030048-1 / 4 x 20 "26 "37 085NOK
B9030038-1 / 4 x 29 "32.5 "43 893NOK
C9030018-1 / 4x 24 "26 "39 640NOK
DAYTON -

Arbor Press

StilModellBasestørrelseDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
A467L13----1 240NOK
RFQ
B467L16----3 596NOK
RFQ
C467L18----16 769NOK
RFQ
D467L19----12 620NOK
RFQ
E467L17----7 109NOK
RFQ
F467L20----24 778NOK
RFQ
G467L15----5 713NOK
RFQ
H467L14----2 312NOK
RFQ
I4TJ925 x 9 "9"9.5 "5"829NOK
I3Z9499-1 / 2 x 17 3/4 "17.75 "21.25 "9.5 "5 520NOK
I5Z07710-3/4 x 21-"/8"21.125 "27.25 "10.75 "7 217NOK
DAKE CORPORATION -

Arbor Press 5 tonn

StilModellBasestørrelseDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
A90200410 x 24 "24 "28.5 "10 "57 249NOK
B90200621.5 x 29 "29 "58 "21.5 "130 176NOK
DAKE CORPORATION -

Arbor Press 3 tonn

StilModellBasestørrelseDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
A9020075 1/4 x 12 1/4 "12 1 / 4 "18.5 "5.25 "16 085NOK
B9010067-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "15 617NOK
C9020017-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "18 185NOK
D9020028-1 / 4 x 21 "21 "28 "8.25 "29 704NOK
E9020038-1/4 x 37-1/4"37-1 / 4 "24.375 "8.25 "46 957NOK
DAKE CORPORATION -

Arbor Press 1.5 tonn

StilModellBasestørrelseAnleggDybdePris (eks. mva)
A9010056 x 14 "Maskinert gråjernstøpt ramme med varmebehandlet og slipt spindel, varmebehandlet ram og maskinbehandlet bordplate14 "10 109NOK
B9010026 x 15 "Maskinert gråjernstøpt ramme med varmebehandlet og slipt spindel og varmebehandlet ram15 "8 807NOK
DAKE CORPORATION -

Arbor Press 1 tonn

StilModellBasestørrelseAnleggDybdeHøydePris (eks. mva)
A9010044-1 / 4 x 9 "Maskinert gråjernstøpt ramme med varmebehandlet og slipt spindel, varmebehandlet ram og maskinbehandlet bordplate9"9.375 "6 805NOK
B9010014-1 / 4 x 9.5 "Maskinert gråjernstøpt ramme med varmebehandlet og slipt spindel og varmebehandlet ram9.5 "9"5 703NOK
DAKE CORPORATION -

Arbor Press

StilModellBasestørrelseDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
A90300513 x 25.5 "25.5 "35.5 "13 "72 681NOK
B90300721.5 x 37 "37 "62 "21.5 "165 837NOK
PALMGREN -

Ratcheting Arbor Press

StilModellAmbolt DiameterTvingHøydePris (eks. mva)
A96611046.75 "1.5Ton15 "4 637NOK
RFQ
B96613028"3Ton27 3 / 4 "16 380NOK
JET TOOLS -

Arbor Press 2 tonn

ModellSakPris (eks. mva)
333620AD4QLA5 076 NOK
PANAVISE -

Arbor Press 1/4 Ton 7 Tommer Høyde

ModellSakPris (eks. mva)
502AD3TLV3 241 NOK
DAYTON -

Stå Arbor Press

ModellSakPris (eks. mva)
1UH15AB3MZA3 901 NOK
DAKE CORPORATION -

Sammensatt leverage Press, gulvtype, 15 tonns kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
903008CJ6UBQ-
RFQ

Arbor Press

Arborpresser brukes til å konvertere en liten kraft til en mye større kraft på grunn av de mekaniske fordelene som oppnås ved spaker og gir. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av forskjellige arborpresseprodusenter som Dake Corporation, Dayton, Jet, Palmgren og Baileigh Industrial. Både manuelle og hydrauliske arborpresser er ideelle for installasjon og fjerning av lagre, og for staking og nagling i bilverksteder og garasjer. Arbor presser har en ram / rack (gir) som, når det brukes med en pinjong, konverterer roterende bevegelse til bevegelse i en rett linje. Disse pressene er klassifisert i henhold til deres bæreevne og tilbys i forskjellige bunn- og ramstørrelser og materialer. For å gi en støtte til disse pressene, er Arbor pressestativer også tilgjengelige i forskjellige dimensjoner.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vedlikeholder du arborpresser?

  • Hold den unna skitt eller rusk.
  • De bevegelige delene bør oljes regelmessig.

Hvilke sikkerhetsinstruksjoner bør følges når du bruker arborpresser?

  • Bruk passende verneutstyr som vernebriller, hansker og hjelmer.
  • Se etter skadede eller slitte deler før bruk og ikke bruk hvis de oppdages.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?