ENERPAC A330 Arbor Press 30 Ton Stål | AE2LXE 4YDT4

ENERPAC A330 Arbor Press 30 Tonn Stål

På lager
Vare: AE2LXE Modell: A330Kryssreferanse: 4YDT4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

53 536 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Press
Kapasitet30 tonn.
Dimensjon A22.18 "
Dimensjon B14.02 "
Dimensjon C10 "
Dimensjon D7.4 "
Dimensjon E7"
Dimensjon F3 5/16"-12 FN
Dimensjon G2.5 "
Dimensjon H5.5 "
Dimensjon J1.1 "
Dimensjon K6.63 "
Dimensjon L8"
Dimensjon M2.63 "
Dimensjon N3.88 "
Dimensjon O10.88 "
Maks. Sengebredde7"
Maks. Driftstrykk10000 psi
Maks. Vertikalt dagslys10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90.9
Skipets høyde (cm)54.36
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)72.9
HS kode8466946585
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Stål

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon JKapasitetDimensjon ADimensjon MDimensjon OMaks. Vertikalt dagslysDimensjon BDimensjon DPris
ENERPAC A310 Arbor hydraulisk presse, 10 tonns kapasitet, stålkonstruksjon | AE2LXD 4YDT3 A3100.75 "10 tonn.16.31 "2.56 "8.63 "9.06 "11.06 "7.25 "37 104 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC A330 Arbor Press 30 Tonn Stål
53 536 NOK / enhet