Svalehaleslag
Hva er svalehaleslag?
Allpax svalehalestanser er designet for raskt og enkelt å lage tette, sammenlåsende skjøter for en pakning av enhver flensbredde. Svalehaleforbindelser tilbyr overlegen strekkstyrke på grunn av deres trapesformede pinner og hale som passer sammen som et puslespill. Dette forbedrer kvaliteten og utførelse av en struktur eller et møbel. Sammenlignet med en serie med spiker eller skruer, er vinklene på pinnene og halene mye mer effektive for å gi strukturell styrke.
Disse svalehalestansene har en not- og fjær-design som passer tett sammen, og skaper dermed et sammenlåsende ledd mellom to deler som motstår å bli trukket fra hverandre i alle retninger, bortsett fra én. Denne svalehalelåsen garanterer en komfortabel passform før kompresjon. Så snart pakningen er under kompresjon, griper forriglingen seg, og eliminerer eventuelle lekkasjebaner.
Bla gjennom Raptor Supplies' online katalog med Allpax svalehalestanser for å finne det perfekte verktøyet for dine behov. Disse Allpax svalehalestansene er laget av slitesterkt og varmebehandlet legert stål, og har en finslipt skjærekant. Som et resultat kan operatøren utvide bruken av skrap ved å danne store stykker fra mindre. Allpax svalehalestanser reduserer også arbeidskostnadene ved å enkelt lage ett kutt uten forhåndsmåling, merking eller skåring. De er i stand til å håndtere pakninger med tykkelser fra 3/4 til 3 tommer. De har en åpen visningsdesign, så gjetting kan elimineres, siden fri sikt er tilgjengelig til enhver tid, og sløsing med kostbare pakningsmaterialer kan reduseres betydelig. Allpax svalehalestanser kommer med et polstret gummigrep for å tilby maksimal komfort under kontinuerlige operasjoner. Operatøren kan også bruke mer enn ett stykke pakningsmateriale ved å svalehale delene sammen.
Sjekk også ut vårt omfattende utvalg av stanse- og meiselsett fra merker som Allpax, Vestover, Dewalt, Stanley, Wright Tool & Proto
.
Arbeidsmekanisme
Hvordan bruker du Allpax svalehaleslag?av <br>
Allpax svalehalestanser er ideelle for å kutte materiale som er mindre enn pakningen som skal kuttes. For å bruke dem, følg ganske enkelt trinnene nedenfor:
- Ta et stykke papir eller papp, og legg deretter ut den ytre diameteren (OD), den indre diameteren (ID) og boltehullene til ønsket pakning på det papiret/pappen.
- Bruk pakningsmaterialet til å kutte buer med riktig OD og ID.
- Stable buene på malen, og overlapp hver ende minst like mye som svalehalestansen du skal bruke. Plasser overlappingene vekk fra bolthullsplasseringer når du lager overlappinger. Tape ned pakningsmateriale til malen på hver side av overlappingene mens du lager dem.
- Bruk svalehalestansen til å slå inn i hver overlapping ved å banke med hammeren noen ganger. Slå svalehalestansen med solide, flate slag for å fullføre kuttet. Topp- og bunnmaterialer vil nå ha parrende svalehale. Tape svalehaleskjøtene sammen for enkel håndtering.
- Hvis pakningen er bred, kan du designe to eller flere svalehaler side ved side per ledd.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er det grunnleggende å huske når du bruker Allpax svalehaleslag?
- Sørg for at ansatte er riktig opplært i riktig bruk av håndverktøy.
- Ikke bruk verktøy til jobber de ikke er ment å utføre.
- Gi alltid opplæring i hvordan du velger riktig verktøy for jobben, hvordan du bruker hvert verktøy riktig, og hvordan du identifiserer når verktøyene trenger reparasjon.
- Ikke bruk overdreven kraft eller press på verktøy.
- Hold skjæreverktøy skarpe og dekk de skarpe kantene med et passende deksel for å beskytte verktøyet og forhindre utilsiktede skader fra utilsiktet kontakt.
- Ikke hold lageret i håndflaten når du bruker et skjæreverktøy eller en skrutrekker. Legg den alltid på en arbeidsbenk eller i en skrustikke.
- Vedlikehold verktøy nøye. Hold dem rene og tørre, og oppbevar dem riktig etter hver bruk.
Hvorfor bør jeg bruke Allpax svalehaleslag?
Det er nødvendig å ha de riktige slagene for hånden under vedlikehold og reparasjon. Det er ineffektivt og umulig å lagre mange erstatningsstanser i inventaret ditt. Med sin evne til å kutte 3/4 til 3 tommer brede flenspakninger, kan Allpax svalehalestanser lage sammenlåsende svalehaleskjøter der den ytre diameteren på pakningen er større enn bredden på materialet som skal kuttes.
Hvilke punkter må man tenke på når man skal kjøpe en punch eller meisel?
En av de mest fremtredende faktorene som påvirker styrken og holdbarheten til en stans eller meisel er stålet som brukes i produksjonen. Allpax svalehalestanser er laget av varmebehandlet, høylegert stål, og har en fungerende ende som opprettholder kanten og formen i lang tid. De har en hard slagende ende som kan treffes uten å flise eller sprekke. Før du kjøper, må du huske på følgende punkter:
- Diameteren, størrelsen og formen på de nødvendige kuttene bør bestemmes ved å observere hva som kuttes eller drives.
- Hvis du jobber i et miljø med gnister, bør du velge messing, kobber beryllium eller aluminium bronse stanser og meisler som gir gnistmotstand.
Hva slags slag gir Allpax?
Allpax tilbyr en hel katalog med pakningskuttere, stanser, hammere, pakkekroker og reservedeler, som forlengelsesstenger, skjæreblader og cylindriske tannhjul. Allpax stansekatalogen inkluderer hule slag, knockout hull, kraftslag og bueslag.