COOPER ATKINS Termistor termometre


filtre
Auto Power Off: Ja , Kalibreringssertifikat: FDA , Datahold: Ja , Dybde: 1.125 " , Høyde: 6.5 " , Bredde: 2.12 "
StilModellBatteritypeViseSondekontaktoppløsningTemp. NøyaktighetTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
TM99A
(2) AAALCD med bakgrunnsbelysningPhono-kontakt0.1 Degrees+/- 0.2 grader C eller +/- 0.5% av lesing-40 grader til 302 grader F3 735 NOK
B
SH66A
9VLCD1/8 "Phono-plugg0.1 Grader F+/- 0.3 grader F eller +/- 0.5% av lesing-40 grader til 300 grader F4 666 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?