Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COOPER ATKINS SH66A termistortermometer -40 til 300f Lcd | AC3FDW 2T618

COOPER ATKINS SH66A termistortermometer -40 Til 300f Lcd

På lager
Vare: AC3FDW Modell: SH66AKryssref: 2T618
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
4 666 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermistor Termometer
Automatisk avslåingJa
Batteritype9V
KalibreringssertifikatFDA
ViseLCD
Sondekontakt1/8 "Phono-plugg
oppløsning0.1 Grader F
Temp. Nøyaktighet+/- 0.3 grader F eller +/- 0.5% av lesing
Temp. Område-40 grader til 300 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode9025198080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBatteritypeViseSondekontaktoppløsningTemp. NøyaktighetTemp. OmrådePris
COOPER ATKINS TM99A Termistor Termometer Telefonplugg | AG3FEE 33HP78 TM99A(2) AAALCD med bakgrunnsbelysningPhono-kontakt0.1 Degrees+/- 0.2 grader C eller +/- 0.5% av lesing-40 grader til 302 grader F3 735 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COOPER ATKINS SH66A termistortermometer -40 Til 300f Lcd
4 666 NOK / enhet