- Polstret gummigrep; Høyfast stål; Laget i USA
Bruksområder:
Allpax AX1852 svalehalestanse brukes til å kutte ut pakningsbuer og danne pakninger for store tetningsapplikasjoner i transmisjons- og distribusjonsutstyr. Denne AX1852 svalehalestansen er ideell for å lage sammenlåsende svalehaleskjøter når det ikke er mulig å kutte ut en pakning med stor ytre diameter ved bruk av pakningskuttere på grunn av plassbegrensninger, fravær av kuttere med stor diameter eller på grunn av pakningsmaterialer som har en mindre bredde enn pakningsdiametrene .
Egenskaper:
- Allpax AX1852 svalehalestanse er ideell for å kutte ut sammenlåsende svalehaleskjøter på 1.5 X 1.5 tommers dimensjoner på overlappende pakningsbuer.
- Denne AX1852 svalehalestansen produserer perfekt formede pakninger av fiber, kork, gummi eller annet pakningsmateriale.
- Allpax AX1852 svalehalestanse brukes til å sammenføye pakningsbuer når den ytre diameteren på pakningen er større enn pakningsmaterialets dimensjoner og det ikke er mulig å kutte en hel pakning ut av materialet.
- Den har høyfast stålkonstruksjon for større styrke, lett og tåler store mengder påkjenninger.
- Allpax AX1852 svalehalestanse er utstyrt med et polstret gummigrep for å gi brukerne et komfortabelt grep når de brukes over lengre perioder.
- Den er enkel å bruke og kutter begge overlappende buestykker på en gang for en perfekt forseglet passform.
- Denne Allpax AX1852 svalehalestansen reduserer arbeidskostnader, komplekse beregninger og nedetid ved å unngå forhåndsmålinger og merking på pakningsbuene.
- Svalehalestanser kan også brukes flere ganger på pakninger med store bredder for å lage skjøter side ved side.
Kompatibelt tilbehør:
- Allpax Dead Blow Hammers: Disse hammerne er ideelle for å slå Allpax AX1852 svalehalestanse for å stanse ut svalehaleskjøter på pakningsbuer. De har et skuddbelastet hode som reduserer returen og absorberer støt. Deres myke ansikt reduserer skader og støy og unngår utilsiktet skade på presisjonsarbeid, spesielt når du arbeider på trange steder.
- Pakningskutter: Tungt arbeid standard pakningskuttersett eller en M3 roterende pakningskutter brukes til å kutte ut buer ut av pakningsmaterialet.
Standarder og godkjenninger:
- Allpax AX1852 svalehalestanse er produsert i samsvar med OSHA-standarder for å sikre maksimal brukersikkerhet og optimal pakningsytelse.
Installasjon:
Allpax AX1852 svalehalestanse er fabrikkmontert, leveres klar til bruk og krever ingen installasjon. En operatør krever imidlertid følgende elementer for riktig drift av Allpax AX1852 svalehalestempel:
- Et stykke papir, blyant og papp: Et stykke papir og blyant er nødvendig for å trekke ut den nødvendige pakningen sammen med OD, ID og boltehull på ønskede steder. Kartong er nødvendig for å støtte papirmalen på riktig måte.
- Mallet eller hammer: En klubbe eller hammer brukes til å slå svalehalestempelet og kutte ut sammenkoblinger på pakningsbuene.
- Tape og lim: Tape og lim brukes til en midlertidig eller permanent festing av pakningsbuer med hverandre eller med malen for riktig tetting og montering av pakningsbuene til en lekkasjesikker pakning.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre typer slag tilbyr Allpax?
A. Allpax tilbyr en hel katalog med pakningskuttere, stanser, hammere, pakkekroker og reservedeler, som forlengelsesstenger, skjæreblader og cylindriske tannhjul. Allpax stansekatalogen inkluderer hule slag, knockout hull, kraftslag og bueslag.
Q. Hvilke punkter må man vurdere når man skal kjøpe en Allpax svalehalestanse eller meisel?
A. En av de mest fremtredende faktorene som påvirker styrken og holdbarheten til en stanse eller meisel er stålet som brukes i produksjonen. Allpax svalehalestanser er laget av varmebehandlet, høylegert stål og har en fungerende ende som opprettholder kanten og formen i lang tid. De har en hard slagende ende som kan treffes uten å flise eller sprekke. Før du kjøper, må du huske på følgende punkter:
- Diameteren, størrelsen og formen på de nødvendige kuttene bør bestemmes ved å observere hva som kuttes eller drives.
- Hvis du jobber i et miljø med gnister, bør du velge messing, kobber beryllium eller aluminium bronse stanser og meisler som gir gnistmotstand.
Sp. Hvorfor bør vi bruke Allpax svalehaleslag?
A. Det kreves å ha de riktige slagene for hånden under vedlikehold og reparasjon. Det er ineffektivt og vanskelig å lagre flere erstatningsstanser i inventaret ditt. Med sin evne til å kutte 3/4 til 3 tommer brede flenspakninger, kan Allpax AX1855 svalehalestansesett lage sammenlåsende svalehaleskjøter der den ytre diameteren på pakningen er større enn bredden på materialet som skal kuttes.
Sp. Hva er de viktigste punktene å huske når du bruker Allpax AX1852 svalehalestanse?
A.
- Sørg for at ansatte er skikkelig opplært i bruk av håndverktøy.
- Hold skjæreverktøy skarpe og dekk de skarpe kantene med et passende deksel for å beskytte verktøyet og forhindre utilsiktede skader fra utilsiktet kontakt.
- Ikke bruk overdreven kraft eller press på verktøy.
- Ikke hold lageret i håndflaten når du bruker et skjæreverktøy eller en skrutrekker. Legg den alltid på en arbeidsbenk eller i en skrustikke.
- Gi alltid opplæring i hvordan du velger riktig verktøy for jobben, hvordan du bruker hvert verktøy riktig og hvordan du identifiserer når verktøyene trenger reparasjon.
- Håndter verktøy forsiktig. Hold dem rene og tørre og oppbevar dem riktig etter hver bruk.