SNAP-TITE Kobling, 316 SS, 1 / 2-14


filtre
Peiling materiale: 316 rustfritt stål , Kroppsmateriale: 316 rustfritt stål , Kroppsstørrelse: 1 / 2 " , Bli ferdig: Plain , Låsemekanisme: Ball , Trådstørrelse: 1/2 "-14
StilModellTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeVentildesignPris (eks. mva)
A
SVEAC8-8M
FNPS14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet4 216 NOK
B
SPHC8-8F
FNPS14 gpm1.625 "8000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet1 508 NOK
C
SVEAC8-8F
FNPS14 gpm-3000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet3 585 NOK
B
SVHC8-8F
FNPS14 gpm2 3 / 32 "3750 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet2 665 NOK
D
S71-3C8-8F
FNPS20 gpm2 49 / 64 "5000 psi-40 grader til 200 grader FgodSkyll ansiktet5 597 NOK
B
SPHC8-8FV
FNPT14 gpm-8000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet1 591 NOK
B
SVHC8-8FV
FNPT14 gpm-3750 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet3 047 NOK
D
S71-3C8-8FV
FNPT20 gpm-5000 psi-20 grader til 375 grader FVitonSkyll ansiktet6 022 NOK
E
SVHC8-8MV
MNPT14 gpm-3750 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet3 442 NOK
E
SVHC8-8M
MNPT14 gpm2 37 / 64 "3570 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet3 320 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?