Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE SVHC8-8MV Koblingshus 1 / 2-14 Kropp 316 Rustfritt Stål | AF6WGV 20LG84

SNAP-TITE SVHC8-8MV Koblingshus 1/2-14 Hus 316 Rustfritt stål

På lager
Vare: AF6WGV Modell: SVHC8-8MVKryssreferanse: 20LG84
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
3 796 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Lagermateriale316 rustfritt stål
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeMNPT
FinishPlain
Strømningshastighet14 gpm
LåsemekanismeBall
Maks. Press3750 psi
Driftstemp. Område-20 grader til 375 grader F
Forsegl materialeViton
Slå avJa
Ermemateriale316 rustfritt stål
Trådstørrelse1/2 "-14
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.34
Skipets lengde (cm)11.11
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeVentildesignPris
SNAP-TITE SPHC8-8F koblingshus 1 / 2-14 1/2 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WEN 20LG31 SPHC8-8FFNPS14 gpm1.625 "8000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet1 663 NOK
SNAP-TITE SPHC8-8FV koblingshus 1 / 2-14 kropp 316 rustfritt stål | AF6WEP 20LG32 SPHC8-8FVFNPT14 gpm-8000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet1 755 NOK
SNAP-TITE SVEAC8-8F Koblingshus 1 / 2-14 1/2 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WFK 20LG52 SVEAC8-8FFNPS14 gpm-3000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet3 954 NOK
SNAP-TITE SVEAC8-8M koblingshus 1 / 2-14 1/2 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WFL 20LG53 SVEAC8-8MFNPS14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet4 650 NOK
SNAP-TITE SVHC8-8F koblingshus 1 / 2-14 1/2 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WGR 20LG81 SVHC8-8FFNPS14 gpm2 3 / 32 "3750 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet2 939 NOK
SNAP-TITE SVHC8-8FV koblingshus 1 / 2-14 kropp 316 rustfritt stål | AF6WGT 20LG82 SVHC8-8FVFNPT14 gpm-3750 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet3 360 NOK
SNAP-TITE SVHC8-8M koblingshus 1 / 2-14 1/2 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WGU 20LG83 SVHC8-8MMNPT14 gpm2 37 / 64 "3570 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet3 661 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE SVHC8-8MV Koblingshus 1/2-14 Hus 316 Rustfritt stål
3 796 NOK / enhet