Dual Stage Bar Låsemetode
Snap-Tites spesielle to-trinns låsestang kontrollerer høye inngrepskrefter, og tillater dermed manuell festing av 10 eller flere koblinger i forskjellige størrelser.
Selskapets katalog inkluderer 71-serien, hurtigkoblinger og H-seriekoblinger, hydrauliske ventiler, tilbakeslagsventiler, koblinger og nipler. Snap-Tite 71 Seriekoblinger er designet for hurtigkobling og tørre pauseapplikasjoner. De har en hylselåsdesign for å beskytte mot utilsiktet frakobling og store kammer for å tillate overlegen strømning samtidig som lavt trykkfall opprettholdes. Disse koblingene tilbyr robust konstruksjon i rustfritt stål med Viton / Buna-N-tetning for håndtering av strømningshastigheter på opptil 60 gpm ved et maksimalt trykk på 10000 psi. Merkets brystvorter er kompatible med koblinger i H & PH-serien for en vanntett tilkobling. Disse sinkbelagte stålpluggene kommer med en nitriltetning for å hindre inntrengning av forurensninger og har en kulelåsmekanisme for å forhindre uventet frakobling av stikkontakten og pluggen under drift.
Snap-Tites hurtigkoblinger i EA-serien er produsert spesielt for vakuum og middels trykk, og tilbyr en pålitelig måte å fremskynde bytte av væskeledning i autoklavapplikasjoner...Les meg
Snap-Tite 25-seriens hurtigkoblinger er designet for kjemikalier som alkoholer, estere, ketoner, etere, sterke kaustiske stoffer, svovelsyre og flussyre. De har ventilkonstruksjoner av fattype...Les meg
Snap-Tites spesielle to-trinns låsestang kontrollerer høye inngrepskrefter, og tillater dermed manuell festing av 10 eller flere koblinger i forskjellige størrelser.
Hurtigkoblinger er beslag produsert for å endre konturer raskt og komfortabelt. De kan kobles til og fra uten å bruke verktøy eller miste produktet. Det eliminerer behovet for å stenge ventiler, lufte systemet.
Hurtigkoblinger brukes til å sammenkoble væskeledninger med systemutstyr som trenger rask til- og frakobling. De brukes i både hydrauliske og pneumatiske applikasjoner for å bygge eller avbryte tilkoblingen av en væskerørledning.
O-ringer gir en tett, lekkasjefri tetning og forhindrer at den hydrauliske koblingen lekker.