Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE SVEAC8-8M koblingshus 1 / 2-14 1/2 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WFL 20LG53

SNAP-TITE SVEAC8-8M koblingshus 1/2-14 1/2 tommers kropp 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AF6WFL Modell: SVEAC8-8MKryssreferanse: 20LG53
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
4 650 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Lagermateriale316 rustfritt stål
Body Material316 rustfritt stål
Kroppsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeFNPS
FinishPlain
Strømningshastighet14 gpm
Lengde2 15 / 32 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press3000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
Ermemateriale316 rustfritt stål
Trådstørrelse1/2 "-14
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)3.34
Skipets lengde (cm)11.11
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeVentildesignPris
SNAP-TITE SPHC8-8F koblingshus 1 / 2-14 1/2 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WEN 20LG31 SPHC8-8FFNPS14 gpm1.625 "8000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet1 663 NOK
SNAP-TITE SPHC8-8FV koblingshus 1 / 2-14 kropp 316 rustfritt stål | AF6WEP 20LG32 SPHC8-8FVFNPT14 gpm-8000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet1 755 NOK
SNAP-TITE SVEAC8-8F Koblingshus 1 / 2-14 1/2 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WFK 20LG52 SVEAC8-8FFNPS14 gpm-3000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet3 954 NOK
SNAP-TITE SVHC8-8F koblingshus 1 / 2-14 1/2 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WGR 20LG81 SVHC8-8FFNPS14 gpm2 3 / 32 "3750 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet2 939 NOK
SNAP-TITE SVHC8-8FV koblingshus 1 / 2-14 kropp 316 rustfritt stål | AF6WGT 20LG82 SVHC8-8FVFNPT14 gpm-3750 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet3 360 NOK
SNAP-TITE SVHC8-8M koblingshus 1 / 2-14 1/2 tommers kropp 316 rustfritt stål | AF6WGU 20LG83 SVHC8-8MMNPT14 gpm2 37 / 64 "3570 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet3 661 NOK
SNAP-TITE SVHC8-8MV Koblingshus 1 / 2-14 Kropp 316 Rustfritt Stål | AF6WGV 20LG84 SVHC8-8MVMNPT14 gpm-3750 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet3 796 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE SVEAC8-8M koblingshus 1/2-14 1/2 tommers kropp 316 rustfritt stål
4 650 NOK / enhet