MAIN FILTER INC. SP4B Series Spin On Filter


filtre
Nedre OD: 3.78 " , Kollapstrykk: 145 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Strømningshastighet: 22 gpm , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god , Tråd: 14 BSP , Topp OD: 3.78 "
StilModellmikronBurst PressKapasitetSprekktrykkFilter MediaFiltervurderingFilterstørrelseHøydePris (eks. mva)
A
MF0058018
5304.644.22145 PSIGlass-472 kvm Tommer8.307 "754NOK
RFQ
B
MF0058012
10304.6 PSI24.0372.5 PSICellulose10601 kvm Tommer8.307307NOK
RFQ
C
MF0058020
10304.646.21145 PSIGlass-472 kvm Tommer8.307 "516NOK
RFQ
D
MF0058014
20304.6 PSI24.0372.5 PSICellulose20601 kvm Tommer8.307307NOK
RFQ
E
MF0058022
25304.646.21145 PSIGlass-472 kvm Tommer8.307 "516NOK
RFQ
F
MF0575513
25304.6 PSI18.8772.5 PSIFjerning av cellulose/vann25472 kvm Tommer8.307357NOK
RFQ
G
MF0058026
60304.6 PSI-145 PSIWire Mesh60257 kvm Tommer8.307655NOK
RFQ
H
MF0058024
125304.6 PSI-145 PSIWire Mesh125257 kvm Tommer8.307546NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?