MAIN FILTER INC. MF0058020 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.307 tommers høyde | CF6VYR A111G10

MAIN FILTER INC. MF0058020 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.307 tommers høyde

Vare: CF6VYR Modell: MF0058020Kryssreferanse: A111G10 '
516NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD3.78 "
Burst Press304.6
Kapasitet46.21
Skjul trykk145
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaGlass
Filterstørrelse472 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
Strømningshastighet22 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde8.307 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd14 BSP
Topp OD3.78 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTREC A111G10

Produktvarianter

ProduktModellmikronBurst PressKapasitetSprekktrykkFilter MediaFiltervurderingFilterstørrelseHøydePris
MAIN FILTER INC. MF0058012 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 8.307 tommers høyde | CF6VYJ A111C10 MF005801210304.6 PSI24.0372.5 PSICellulose10601 kvm Tommer8.307307NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058014 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron, Buna Seal, 8.307 tommers høyde | CF6VYL A111C25 MF005801420304.6 PSI24.0372.5 PSICellulose20601 kvm Tommer8.307307NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058018 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 8.307 tommers høyde | CF6VYP A111G06 MF00580185304.644.22145 PSIGlass-472 kvm Tommer8.307 "754NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058022 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron Rating, Buna Seal, 8.307 tommers høyde | CF6VYU A111G25 MF005802225304.646.21145 PSIGlass-472 kvm Tommer8.307 "516NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058024 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Buna Seal, 8.307 tommers høyde | CF6VYW A111T125 MF0058024125304.6 PSI-145 PSIWire Mesh125257 kvm Tommer8.307546NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058026 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Buna Seal, 8.307 tommers høyde | CF6VYX A111T60 MF005802660304.6 PSI-145 PSIWire Mesh60257 kvm Tommer8.307655NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575513 Spin-On Filter, Cellulose/Vannfjerning, 25 Micron, Buna Seal, 8.307 tommers høyde | CG2NTR A111CW25 MF057551325304.6 PSI18.8772.5 PSIFjerning av cellulose/vann25472 kvm Tommer8.307357NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058020 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron Rating, Buna Seal, 8.307 tommers høyde
516NOK / enhet